A Slitasjebestandig: Ja , ANSI slitasjesykluser: 0 , ANSI kuttede gram: 0 , ANSI/ISEA slitasjenivå: 4 , ANSI/ISEA kuttnivå: 2 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 2 , Materiale bak: PVC , Beleggdekning: Håndflate / fingre , Beleggfinish: Grov , Beleggmateriale: PVC , Farge: Gul / Svart , Mansjett: Gauntlet , Kutte opp: Gunn , Kuttbestandig: Ja , Fingermateriale: PVC , Fingerstil: Full , Måler: 10 , Hånd: Høyre venstre , Knokepolstringsmateriale: PVC , Lengde: 14 " , Foringsmateriale: Dyneema (R) , Palm Materiale: PVC , punkteringsbestandig: Ja , Sømmateriale: Dyneema (R) , Tommelstil: Vinge , Vekt: Heavy
Ninja Coral Cut Protection hansker
Memphis N6464 ninjahansker er egnet for bransjer som krever eksepsjonell fingerferdighet og håndbeskyttelse samtidig som de beskytter hender og håndledd og opprettholder taktil følsomhet. De brukes i konstruksjon, bilindustri, produksjon og generell montering.
Egenskaper
- De har avansert Dyneema-konstruksjon for sin eksepsjonelle styrke og kuttmotstand.
- Disse hanskene har en presis 10 gauge design, som sikrer en balanse mellom beskyttelse og fingerferdighet.
- De har krøllete finish for vanntetting og forbedret grep.
- Disse hanskene tilbyr pålitelig forsvar for hånd og håndledd i applikasjoner der kutt- og slitasjefarer er utbredt.
- De er utstyrt med forsterkede PVC-mansjetter med dobbel dyppe, som gir overlegen motstand mot væsker og slitasje.