Analoge panelmonterte termometre

filtre

StilModellStamlengdePris (eks. mva)
ABTPM240414"664NOK
ABTPM2401014"664NOK
ABTPM260416"664NOK
ABTPM2601016"664NOK
ABTPM290419"664NOK
ABTPM2901019"664NOK
APPROVED VENDOR -

Analogt panelmontert termometer

StilModellNøyaktighetTilfellet MaterialDialstørrelseLens MaterialMonteringTemp. OmrådeRørmaterialePris (eks. mva)
A12U604+/- 1 Scale DivisionRustfritt stål3.5 "polykarbonatBracket0 Grader til 100 GraderBronse flettet kobber1 879NOK
A12U612+/- 1 Scale DivisionRustfritt stål3.5 "polykarbonatBracket30 Grader til 240 GraderBronse flettet kobber1 402NOK
B12U647+/- 1 Scale DivisionStøpt aluminium4.5 "GlassInnfelt med hengslet ring30 Grader til 300 GraderBronse flettet kobber2 607NOK
B12U652+/- 1 Scale DivisionStøpt aluminium4.5 "GlassInnfelt med hengslet ring30 Grader til 300 GraderBronse flettet kobber2 441NOK
C12U657+/- 1 Scale DivisionStøpt aluminium4.5 "GlassOverflate med bunnuttak30 Grader til 300 GraderBronse flettet kobber2 458NOK
C12U661+/- 1 Scale DivisionStøpt aluminium4.5 "GlassOverflate med bunnuttak30 Grader til 240 GraderBronse flettet kobber2 857NOK
C12U662+/- 1 Scale DivisionStøpt aluminium4.5 "GlassOverflate med bunnuttak30 Grader til 300 GraderBronse flettet kobber2 857NOK
D12U665+/- 1 Scale DivisionStøpt aluminium6"GlassOverflate med bunnuttak30 Grader til 180 GraderBronse flettet kobber3 687NOK
E13G235+/- 1 Scale DivisionRustfritt stål3.5 "polykarbonatOverflate med bakuttak0 Grader til 160 GraderBronse flettet kobber1 714NOK
C12U654+/- 1 Scale DivisionStøpt aluminium4.5 "GlassOverflate med bunnuttak0 Grader til 100 GraderBronse flettet kobber2 458NOK
D13G216+/- 1 Scale DivisionStøpt aluminium6"GlassOverflate med bunnuttak30 Grader til 180 GraderBronse flettet kobber3 937NOK
E13G231+/- 1 Scale DivisionRustfritt stål3.5 "polykarbonatOverflate med bakuttak30 Grader til 180 GraderBronse flettet kobber1 718NOK
F12U615+/- 1 Scale DivisionRustfritt stål3.5 "AkrylFrontflens med bakuttak0 Grader til 160 GraderBronse flettet kobber1 925NOK
G12U637+/- 1 Scale DivisionRustfritt stål3.5 "polykarbonatOverflate med bunnuttak30 Grader til 240 GraderBronse flettet kobber1 921NOK
H12U627+/- 1 Scale DivisionRustfritt stål3.5 "polykarbonatU-klemme med bakuttak30 Grader til 240 GraderBronse flettet kobber1 907NOK
G12U635+/- 1 Scale DivisionRustfritt stål3.5 "polykarbonatOverflate med bunnuttak0 Grader til 160 GraderBronse flettet kobber1 921NOK
G12U643+/- 1 Scale DivisionRustfritt stål3.5 "polykarbonatOverflate med bunnuttak100 Grader til 350 GraderBronse flettet kobber-
RFQ
B12U645+/- 1 Scale DivisionStøpt aluminium4.5 "GlassInnfelt med hengslet ring30 Grader til 180 GraderBronse flettet kobber2 607NOK
B12U646+/- 1 Scale DivisionStøpt aluminium4.5 "GlassInnfelt med hengslet ring30 Grader til 240 GraderBronse flettet kobber2 607NOK
B12U648+/- 1 Scale DivisionStøpt aluminium4.5 "GlassInnfelt med hengslet ring200 Grader til 450 GraderBronse flettet kobber2 607NOK
C12U660+/- 1 Scale DivisionStøpt aluminium4.5 "GlassOverflate med bunnuttak30 Grader til 180 GraderBronse flettet kobber2 857NOK
D12U664+/- 1 Scale DivisionStøpt aluminium6"GlassOverflate med bunnuttak0 Grader til 100 GraderBronse flettet kobber4 111NOK
D12U666+/- 1 Scale DivisionStøpt aluminium6"GlassOverflate med bunnuttak30 Grader til 240 GraderBronse flettet kobber4 111NOK
E13G230+/- 1 Scale DivisionRustfritt stål3.5 "polykarbonatOverflate med bakuttak30 Grader til 240 GraderBronse flettet kobber1 714NOK
A12U607+/- 1 Scale DivisionRustfritt stål3.5 "polykarbonatBracket30 Grader til 240 GraderBronse flettet kobber1 879NOK

Analoge panelmonterte termometre

Analoge panelmonterte termometre fra Dwyer instrumenter er designet for å gi pålitelige og presise operasjoner i de tøffeste miljøene. Disse korrosjonsbestandige termometre er produsert i rustfritt stål og er hermetisk forseglet som forhindrer krystalltåke. De er utstyrt med et bimetallelement som driver pekeren direkte ved å fjerne ekstra bruk av tannhjul og koblinger. Den eksterne tilbakestillingsskruen og den lettleste aluminiumskiven på disse enhetene letter feltkalibrering og reduserer parallaksfeil. For enkel visning og installasjon tilbys disse termometerene i bakkobling, lavere tilkobling eller justerbare vinkelkonfigurasjoner. De justerbare modellene kan videre roteres opp til hele 360 ​​grader og vippes over en 180-graders bue. Velg mellom et stort utvalg av disse termometerene som er tilgjengelige i støpte aluminiums- og rustfrie stålkasser Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?