Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 12U637 Analog panelmontert termometer 30 til 240 F | AA4MKA

APPROVED VENDOR 12U637 Analog panelmontert termometer 30 til 240 F

På lager
Vare: AA4MKA Modell: 12U637
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
1 879 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnalogt panel Mt termometer
Nøyaktighet+/- 1 Scale Division
Tilfellet MaterialRustfritt stål
Dialstørrelse3.5 "
Lens Materialpolykarbonat
MonteringOverflate med bunnuttak
Sensing mediumDampaktivert
Sensor Dia.0.437 "
Sensor Lengde1.87 "
SensormaterialeKobber
Temp. Område30 Grader til 240 Grader
Tube Length60 "
RørmaterialeBronse flettet kobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Sensortilkobling (1/2 "NPT)

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetTilfellet MaterialDialstørrelseLens MaterialMonteringTemp. OmrådeRørmaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 12U604 Analog panelmontert termometer 0 Til 100f | AA4MHP 12U606 12U604+/- 1 Scale DivisionRustfritt stål3.5 "polykarbonatBracket0 Grader til 100 GraderBronse flettet kobber1 838 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12U606 Analog panelmontert termometer 30 til 180f | AA4MHR 12U606+/- 1 Scale DivisionRustfritt stål3.5 "polykarbonatBracket30 Grader til 180 GraderBronse flettet kobber-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 12U607 Analogt panelmontert termometer 30 til 240f | AA4MHT 12U607+/- 1 Scale DivisionRustfritt stål3.5 "polykarbonatBracket30 Grader til 240 GraderBronse flettet kobber1 838 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12U612 Analogt panelmontert termometer 30 til 240f | AA4MHY 12U612+/- 1 Scale DivisionRustfritt stål3.5 "polykarbonatBracket30 Grader til 240 GraderBronse flettet kobber1 829 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12U614 Analogt panelmontert termometer 0 til 100f | AA4MJA 12U614+/- 1 Scale DivisionRustfritt stål3.5 "AkrylFrontflens med bakuttak0 Grader til 100 GraderBronse flettet kobber1 883 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12U615 Analog panelmontert termometer 0 til 160f | AA4MJB 12U615+/- 1 Scale DivisionRustfritt stål3.5 "AkrylFrontflens med bakuttak0 Grader til 160 GraderBronse flettet kobber1 883 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12U616 Analogt panelmontert termometer 30 til 180f | AA4MJC 12U616+/- 1 Scale DivisionRustfritt stål3.5 "AkrylFrontflens med bakuttak30 Grader til 180 GraderBronse flettet kobber1 883 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 12U637 Analog panelmontert termometer 30 til 240 F
1 879 NOK / enhet