ALLEGRO SAFETY Aksial AC høyeffekt metallblåsere, 12 tommer


filtre
Grunnmåler: 14 ga. , Bladmateriale: Glassarmert polypropylen , Farge: oransje , Ledningslengde: 25 ft. , Kanal Dia.: 12 " , Bli ferdig: Epoxy pulverlakkert , Måler: 16 ga. , Håndtaksmateriale: Gummi , Høyde: 15 " , HP: 1 / 2 hk , Lengde: 15 1 / 2 " , Materiale: Stål , Maks. Flyt i fri luft: CFM 2202 , NEMA-pluggkonfigurasjon: 5-15 , Antall blader: 3 , Fase: 1 , Type: Aksial høy ytelse , Bredde: 12 "
StilModellNåværende tegnetMaks. Strømningshastighet One 90 Deg. BøyeMaks. Strømningshastighet to 90 grader. BøyeRPMSpenningPris (eks. mva)
A
9509-50E
3.3ACFM 1390CFM 13302850 RPM220V AC14 701 NOK
A
9509-50
6ACFM 1674CFM 15983450 RPM115V AC13 552 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?