SPEEDAIRE Tørkemiddelfilter / tørketromler, stille flyt


filtre
ISO-klasse: 2 , Maks. Operativ PSI: 175 , mikron: 40 og 250 , Type: Stille flyt
StilModellSkålstørrelseCFMDiameterHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A
2YNL2
1.5 lb.303"16.875 "16.875 "3"3 912 NOK
B
2YNL4
3.4 lb.404"21.25 "21.375 "4"6 623 NOK

Tørkemiddelfilter / tørketromler, stille flyt

Speedaire tørkemiddelfilter / tørketromler er designet for å tørke små luftvolumer på bruksstedet. Disse tørketrommene gir enkel montering på linjen for å spare plass og bidra til å sikre grenledninger som er utsatt for ekstreme temperaturer. Velg fra en rekke av disse tørkemiddelfilteret/tørkene, tilgjengelig i lengdene 16.875 og 21.375 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?