SPEEDAIRE 2YNL4 Tørremiddel Filter / tørketrommel Quiet Flow 40 Cfm | AC4DDF

SPEEDAIRE 2YNL4 Tørkefilter/tørketrommel Quiet Flow 40 Cfm

På lager
Vare: AC4DDF Modell: 2YNL4

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 671 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTørkemiddelfilter / tørketrommel
(F) NPT-innløp1/2
(M) NPT-uttak (in.)1/2
BolleKlar poly
Skålstørrelse3.4 lb.
CFM40
Duggpunkt-30 grader F
Diameter4"
ElementmaterialeSintret bronse
Høyde21.25 "
Innløp / utløp NPTF (inn.)1/2
ISO-klasse2
Lengde21.375 "
Maks. Opererer PSI175
Maks. Driftstemperatur125 F
mikron40 og 250
Total kapasitet5000 Cu.-Ft.
typenStille flyt
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.8725
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)62.74
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tørremiddel (silikagel)
    • Maks. SCFM @ 100 PSI (40)

Produktvarianter

ProduktModellSkålstørrelseCFMDiameterHøydeLengdeBreddePris
SPEEDAIRE 2YNL2 Tørkemiddel Filter/tørketrommel Quiet Flow 30 Cfm | AC4DDE 2YNL21.5 lb.303"16.875 "16.875 "3"3 941 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 2YNL4 Tørkefilter/tørketrommel Quiet Flow 40 Cfm
6 671 NOK / enhet