Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 2YNL2 Tørkemiddel Filter/tørketrommel Quiet Flow 30 Cfm | AC4DDE

SPEEDAIRE 2YNL2 Tørkefilter/tørketrommel Quiet Flow 30 Cfm

På lager
Vare: AC4DDE Modell: 2YNL2
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
3 941 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTørkemiddelfilter / tørketrommel
(F) NPT-innløp1/2
(M) NPT-uttak (in.)1/2
BolleKlar poly
Skålstørrelse1.5 lb.
CFM30
Duggpunkt-30 grader F
Diameter3"
ElementmaterialeSintret bronse
Høyde16.875 "
Innløp / utløp NPTF (inn.)1/2
ISO-klasse2
Lengde16.875 "
Maks. Opererer PSI175
Maks. Driftstemperatur125 F
mikron40 og 250
Total kapasitet2500 Cu.-Ft.
typenStille flyt
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.835
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)46.23
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8419390180
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tørremiddel (silikagel)
    • Maks. SCFM @ 100 PSI (30)

Produktvarianter

ProduktModellSkålstørrelseCFMDiameterHøydeLengdeBreddePris
SPEEDAIRE 2YNL4 Tørremiddel Filter / tørketrommel Quiet Flow 40 Cfm | AC4DDF 2YNL43.4 lb.404"21.25 "21.375 "4"6 671 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 2YNL2 Tørkefilter/tørketrommel Quiet Flow 30 Cfm
3 941 NOK / enhet