SPEEDAIRE Høytrykkspylerslanger, polyetylen, PVC


filtre
Farge: Svart , Konstruksjon: Tekstilflette , Slange innvendig dia.: 1 / 4 " , Slangelengde: 25ft. , Slange Utvendig Dia.: 0.51 " , Maks. Press: 2600 psi , Maks. Temp.: 140 Grader F , Sikkerhetsfaktor: 4:1
StilModellMonteringsstørrelsePris (eks. mva)
A
22 97KDXNUMX
1/4 "(F) NPT x M22 hunn271NOK
B
22 99KDXNUMX
M22 Kvinne x M22 Kvinne713NOK

Høytrykkspylerslanger, polyetylen, PVC

SPEEDAIRE høytrykkspylerslanger brukes i kloakkrenseoperasjoner med det kompatible utstyret. De er ideelle for å rense avløp, frigjøre kloakkrør og forhindre tilstopping. Disse vaskeslangene er laget av polyetylenrør, med PVC-dekselmateriale for å forhindre slitasje og kutt. De er utstyrt med ender med formbar jernslange for enkel tilkobling. Velg mellom et bredt utvalg av vaskeslanger, tilgjengelig i M22 hunn x M22 hunn, 1/4 tommer (F) NPT x M22 hunn og 1/4 tommer MBSP x M22 hunn fittings på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?