Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 22KD99 høytrykksspylerslange 1/4 25 fot 2600 Psi | AB6VHW

SPEEDAIRE 22KD99 høytrykkspylerslange 1/4 25 fot 2600 Psi

På lager
Vare: AB6VHW Modell: 22KD99
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
713NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksvasker slange
FARGESvart
AnleggTekstilflette
MonteringsstørrelseM22 Kvinne x M22 Kvinne
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Slangelengde25ft.
Slange utenfor Dia.0.51 "
Maks. Press2600 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Ytre materialePVC
Sikkerhetsfaktor4:1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode3917390020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Oljemotstand (RMA klasse B)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstørrelsePris
SPEEDAIRE 22KD97 høytrykkspylerslange 1/4 25 fot 2600 Psi | AB6VHU 22 97KDXNUMX1/4 "(F) NPT x M22 hunn293NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 22KD99 høytrykkspylerslange 1/4 25 fot 2600 Psi
713NOK / enhet