Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAZYPOWER 50693 oscillerende treblad 1-5/16 tommer | AG3ERH 32ZV93

EAZYPOWER 50693 Oscillerende treblad 1-5/16 tommer

På lager
Vare: AG3ERH Modell: 50693Kryssreferanse: 32ZV93
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
358NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOscillerende treblad
MaterialeBi-Metal med skjærende Titanium
Antall stykker1
Total lengde3.5 "
Størrelse1 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8202990000

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeAntall stykkerTotal lengdeStørrelsePris
EAZYPOWER 50621 oscillerende treblad Cv 7/8 tommer | AG3EPD 32ZV18 50621Chrome Vanadium14"7 / 8 "105NOK
EAZYPOWER 50622 oscillerende treblad Cv 1-1/8 tommer | AG3EPE 32ZV20 50622Chrome Vanadium14"1.125 "105NOK
EAZYPOWER 50622/BAG5 Oscillerende treblad Cv 1-1/8 tommer Pk5 | AG3EPF 32ZV21 50622 / BAG5Chrome Vanadium54"1.125 "475NOK
EAZYPOWER 50626 oscillerende treblad Cv 1-5/16 tommer | AG3EPM 32ZV28 50626Chrome Vanadium13.5 "1 5 / 16 "122NOK
EAZYPOWER 50626 / BAG5 Oscillerende treblad Cv 1-5 / 16 tommers Pk5 | AG3EPN 32ZV29 50626 / BAG5Chrome Vanadium53.5 "1 5 / 16 "555NOK
EAZYPOWER 50627 oscillerende treblad Cv 2-11/16 tommer | AG3EPP 32ZV30 50627Chrome Vanadium13.5 "2-11 / 16 "200NOK
EAZYPOWER 50627/BAG5 Oscillerende treblad Cv 2-11/16 tommer Pk5 | AG3EPQ 32ZV31 50627 / BAG5Chrome Vanadium53.5 "2-11 / 16 "925NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAZYPOWER 50693 Oscillerende treblad 1-5/16 tommer
358NOK / enhet