Høytrykksvasker slanger

filtre

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

1/4 "Inside Dia. Høytrykksslange

StilModellFARGEAnleggSlangelengdeSlange utenfor Dia.Maks. PressMaks. Temp.Pris (eks. mva)
A2P763SvartTrådflett30ft.0.59 "3000 psi250 Grader F1 343NOK
A2P768SvartFlettet syntetisk garn25ft.0.63 "1500 psi200 Grader F-
RFQ
B3JT37BlåTrådflett100ft.0.59 "3000 psi250 Grader F3 691NOK
B3JT38BlåTrådflett50ft.0.59 "3000 psi250 Grader F2 329NOK
A.R. NORTH AMERICA -

1/4 "Inside Dia. Kloakk slange

StilModellSlangelengdePris (eks. mva)
AAR68620000150ft.1 467NOK
AAR686200002100ft.2 528NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

1/2 "Inside Dia. Damprens / høytrykksspyler

StilModellSlangelengdeSikkerhetsfaktorPris (eks. mva)
A4KT6430ft.10:12 842NOK
A4KT6550ft.4:14 190NOK
A4KT63100ft.4:17 526NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

Slange uten beslag 500 fot, 3000 psi

StilModellSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A1ZLH81 / 2 "0.82 "28 835NOK
A1ZLH61 / 4 "0.53 "17 909NOK
A1ZLH73 / 8 "0.69 "28 201NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

3/8 "Inside Dia. Damprens / høytrykksspyler

StilModellSlangelengdePris (eks. mva)
A2P76630ft.2 103NOK
A2P76750ft.3 487NOK
A3JT43100ft.5 634NOK
A.R. NORTH AMERICA -

3/8 "Inside Dia. Kloakk slange

StilModellSlangelengdePris (eks. mva)
AAR686200024100ft.4 955NOK
AAR686200025200ft.8 649NOK
TOUGH GUY -

Varmtvannsslanger

StilModellSlange inne i Dia.SlangelengdePris (eks. mva)
A423H853 / 4 "50ft.1 256NOK
B423H835 / 8 "50ft.723NOK
C423H825 / 8 "25ft.539NOK
D423H845 / 8 "75ft.995NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

3/8 "Inside Dia. Høytrykksslange

StilModellFARGEAnleggMonteringsstørrelseSlangelengdeMaks. PressPris (eks. mva)
A1ZLH4SvartTo-trådsflette3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT Svingbar50ft.6000 psi3 559NOK
A1ZLH5SvartTo-trådsflette3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S100ft.6000 psi6 549NOK
A2P765SvartTrådflett3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft.3000 psi2 616NOK
A3JT42SvartTo-trådsflette3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT50ft.4500 psi3 460NOK
A2P764SvartTrådflett3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S30ft.3000 psi1 726NOK
A3JT36SvartTrådflett3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S100ft.3000 psi4 985NOK
A3JT41SvartTo-trådsflette3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT100ft.4500 psi6 162NOK
A3JT40BlåTrådflett3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft.3000 psi2 529NOK
A1 DKN2GulTrådflett3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft.3000 psi-
RFQ
SPEEDAIRE -

Høytrykkspylerslanger, polyetylen, PVC

SPEEDAIRE høytrykkspylerslanger brukes i kloakkrenseoperasjoner med det kompatible utstyret. De er ideelle for å rense avløp, frigjøre kloakkrør og forhindre tilstopping. Disse vaskeslangene er laget av polyetylenrør, med PVC-dekselmateriale for å forhindre slitasje og kutt. De er utstyrt med ender med formbar jernslange for enkel tilkobling. Velg mellom et bredt utvalg av vaskeslanger, tilgjengelig i M22 hunn x M22 hunn, 1/4 tommer (F) NPT x M22 hunn og 1/4 tommer MBSP x M22 hunn fittings på Raptor Supplies.

StilModellMonteringsstørrelsePris (eks. mva)
A22 97KDXNUMX1/4 "(F) NPT x M22 hunn271NOK
B22 99KDXNUMXM22 Kvinne x M22 Kvinne713NOK
SPEEDAIRE -

5/16 "Inside Dia. Høytrykksslange

StilModellSlangelengdePris (eks. mva)
A22KE0425ft.968NOK
B22KE0550ft.1 584NOK
SPEEDAIRE -

3/8 "Inside Dia. Høytrykksslange

StilModellSlangelengdeSlange utenfor Dia.Maks. PressPris (eks. mva)
A22KE0130ft.0.71 "3000 psi1 188NOK
B22KE0250ft.0.71 "3000 psi1 545NOK
C22KE0650ft.0.74 "4500 psi1 945NOK
B22KE03100ft.0.71 "3000 psi2 679NOK
CONTINENTAL -

Høytrykksvasker slanger

StilModellPris (eks. mva)
A200237997 781NOK
B200236136 456NOK
C200236771 456NOK
DNPB-4K038-050-MMS4 299NOK
ENPK-4K038-050MMS3 585NOK
FFR3K038-025-MMS2 757NOK
GNPB-4K038-100-MMS6 828NOK
HFR3K050-050-MMS6 654NOK
C200317206 793NOK
C200236941 759NOK
B200235472 385NOK
A204555671 982NOK
ENPK-4K038-100MMS6 740NOK
A200237964 138NOK
C200237173 912NOK
B200236114 123NOK
IFR3K038-015-MMS1 845NOK
J200237084 740NOK
ENPK-4K038-025MMS2 052NOK
GRAINGER -

Justerbar dyseholder, 1/4 tommer NPT, 1/4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
4050402000CV4KRB555NOK
SIMPSON ELECTRIC -

Kaldtvannsslange, 1/4 tommers slange innvendig diameter, 25 fot slangelengde, polyuretan

ModellSakPris (eks. mva)
40224CU2YQW492NOK
WESTWARD -

Høytrykkspylerslange, 6 mm slange innvendig diameter, 20 fot slangelengde, PVC, F M22 x F M16, svart

ModellSakPris (eks. mva)
60TA32CU9ZPA205NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?