Shim lager sortiment

filtre

MAUDLIN PRODUCTS -

Slisset Shim sortiment

StilModelltypenBoltstørrelseLengdeBreddeMaterialeAntall stykkerStørrelseSlot DybdePris (eks. mva)
AMSH8-CK--8"8"302 / 304 rustfritt stål130 stk.--20 729NOK
RFQ
AMSA2-MK--2"2"302 / 304 rustfritt stål166 stk.--3 016NOK
RFQ
AH8-FK--8"8"302 / 304 rustfritt stål260 stk.--41 459NOK
RFQ
AMSD5-SA--5"5"302 / 304 rustfritt stål80 stk.--3 906NOK
RFQ
AMSC4-IK--4"4"302 / 304 rustfritt stål48 stk.--4 391NOK
RFQ
AMSB3-MK--3"3"302 / 304 rustfritt stål166 stk.--3 899NOK
RFQ
AMSA2-IK--2"2"302 / 304 rustfritt stål48 stk.--1 776NOK
RFQ
AMSA2-IA--2"2"302 / 304 rustfritt stål48 stk.--1 536NOK
RFQ
AMSA2-SA--2"2"302 / 304 rustfritt stål80 stk.--1 172NOK
RFQ
AMSC4-SA--4"4"302 / 304 rustfritt stål80 stk.--2 316NOK
RFQ
AMSC4-DK--4"4"302 / 304 rustfritt stål340 stk.--11 601NOK
RFQ
AMSB3-IA--3"3"302 / 304 rustfritt stål48 stk.--2 538NOK
RFQ
AMSB3-SA--3"3"302 / 304 rustfritt stål80 stk.--1 590NOK
RFQ
AMSB3-DK--3"3"302 / 304 rustfritt stål340 stk.--8 034NOK
RFQ
AMSA2-DK--2"2"302 / 304 rustfritt stål340 stk.--6 151NOK
RFQ
AMSE6-CK--6"6"302 / 304 rustfritt stål130 stk.--14 536NOK
RFQ
AMSB3-IK--3"3"302 / 304 rustfritt stål48 stk.--2 803NOK
RFQ
AE6-FK--6"6"302 / 304 rustfritt stål260 stk.--29 072NOK
RFQ
AMSD5-IA--5"5"302 / 304 rustfritt stål48 stk.--6 283NOK
RFQ
AMSD5-MK--5"5"302 / 304 rustfritt stål166 stk.--8 400NOK
RFQ
AMSC4-IA--4"4"302 / 304 rustfritt stål48 stk.--4 101NOK
RFQ
AMSC4-MK--------5 384NOK
RFQ
AMSD5-DK--5"5"302 / 304 rustfritt stål340 stk.--17 972NOK
RFQ
AMSD5-IK--5"5"302 / 304 rustfritt stål48 stk.--6 550NOK
RFQ
BMSH8-FKIngen fane2"8"8"300-serien rustfritt stål52H - 8 X 8 "6"12 671NOK
PRECISION BRAND -

Forlengende Shim-sortiment

StilModellInne i Dia.MaterialeAntall stykkerUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A260050.171 - 0.598 "0.005 "Blue Temper Spring Steel, 0.032" 1075 Tempered Spring Steel2700.248 - 0.746 "2 559NOK
B265005 å 16 mm302 Fullt rustfritt stål3306 å 20 mm5 748NOK
PRECISION BRAND -

Fargekodet Shim-sortiment

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A449055 x 20 "997NOK
B4491010 x 20 "1 850NOK
C4491520 x 20 "3 433NOK
PRECISION BRAND -

Stål Shim lager sortiment sett

StilModellAntall stykkerPris (eks. mva)
A1668012885NOK
B1668515967NOK
PRECISION BRAND -

Messing Shim lager sortiment

StilModellAntall stykkerPris (eks. mva)
A17545121 038NOK
B17550151 433NOK
PRECISION BRAND -

Forkortende Shim-sortiment

StilModellInne i Dia.MaterialeAntall stykkerUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A260100.252 - 0.751 "0.005 "Blue Temper Spring Steel, 0.032" 1075 Tempered Spring Steel2700.366 - 0.995 "3 136NOK
B266006 å 20 mm302 Fullt rustfritt stål36010 å 30 mm5 677NOK
PRECISION BRAND -

Die Button Shim-sortiment

StilModellBoltstørrelseInne i Dia.MaterialeAntall stykkerUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A269301/4 til 1 "0.170 til 0.750 "0.005 "Blue Temper Spring Steel, 0.015" 1075 Tempered Spring Steel4500.249 til 0.999 "3 677NOK
B269896 å 20 mm5 å 16 mm302 Fullt rustfritt stål3306 å 20 mm3 588NOK
PRECISION BRAND -

Shim lager sortiment

StilModellLengdeMaterialeAntall stykkerStørrelsePris (eks. mva)
A2244512 "302 rustfritt stål86 x 12 "1 868NOK
B2329012 "Blå herdet fjærstål66 x 12 "1 195NOK
C1695518 "Lavkullstål156 x 18 "1 611NOK
D1695018 "Lavkullstål126 x 18 "1 332NOK
E1795018 "260 Legerings messing126 x 18 "2 480NOK
F1795518 "260 Legerings messing156 x 18 "2 918NOK
PRECISION BRAND -

Arbor Spacer-sortiment

StilModellInne i Dia.SporbreddeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A241200.375 "1/80.625 "165NOK
B241400.500 "1/80.75 "168NOK
B241600.625 "5 / 32 "1"235NOK
B241800.750 "3/161.125 "285NOK
B242000.875 "3/161.375 "285NOK
B242201.000 "1/41.5 "277NOK
C242601.25 "5/161.75 "321NOK
A243201.75 "7/162.75 "491NOK
A242401.125 "1/41.625 "284NOK
A242801.375 "5/161.875 "290NOK
C244601.500 "3/82.125 "369NOK
B244802"1/22.75 "632NOK
PRECISION BRAND -

Arbor Shim sortiment

StilModellInne i Dia.MaterialeAntall stykkerUtenfor Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A251200.375 "Lavkullstål190.625 "-171NOK
B447140.375 "Polyester og PVC130.625 "-489NOK
C259980.375 ", 0.500", 0.625 ", 0.750" og 0.875 "Lavkullstål1500.625 ", 0.750", 1 ", 1.125" og 1.375 "0.375 x 0.625 ", 0.500 x 0.750", 0.625 x 1 ", 0.750 x 1.125" og 0.875 x 1.375 "2 338NOK
C259990.375 ", 0.500", 0.625 ", 0.750" og 1 "Lavkullstål1500.625 ", 0.750", 1 ", 1.125" og 1.500 "0.375 x 0.625 ", 0.500 x 0.750", 0.625 x 1 ", 0.750 x 1.125" og 1 x 1.500 "3 081NOK
D447280.500 "Polyester og PVC130.75 "-419NOK
A251400.500 "Lavkullstål190.75 "-171NOK
A251600.625 "Lavkullstål191"-212NOK
D447420.625 "Polyester og PVC131"-474NOK
D447560.750 "Polyester og PVC131.125 "-482NOK
A251800.750 "Lavkullstål191.125 "-247NOK
A252000.875 "Lavkullstål191.375 "-267NOK
D447700.875 "Polyester og PVC131.375 "-412NOK
B447841.000 "Polyester og PVC131.5 "-412NOK
A252201.000 "Lavkullstål191.5 "-282NOK
D448121.25 "Polyester og PVC131.75 "-399NOK
E252601.25 "Lavkullstål-1.75 "-303NOK
C253201.75 "Lavkullstål192.75 "-525NOK
D448541.75 "Polyester og PVC132.75 "-554NOK
D447981.125 "Polyester og PVC131.625 "-427NOK
A252401.125 "Lavkullstål191.625 "-290NOK
F252801.375 "Lavkullstål191.875 "-325NOK
B448261.375 "Polyester og PVC131.875 "-441NOK
G254601.500 "Lavkullstål192.125 "-418NOK
B448401.500 "Polyester og PVC132.125 "-441NOK
A254802"Lavkullstål192.75 "-730NOK
PRECISION BRAND -

Slisset Shim sortiment

StilModellBoltstørrelseLengdeSlot DybdeSlotbreddeBreddePris (eks. mva)
A429051 / 2 "2"1-5 / 16 "5 / 8 "2"4 324NOK
A429041 / 4 "1"51 / 64 "5 / 16 "1"3 941NOK
A429065 / 8 "3"1.5 "3 / 4 "3"5 174NOK
DISCO -

Body Shim sortiment 140 stk

ModellSakPris (eks. mva)
8101AA4KWL713NOK

Shim lager sortiment

Shims brukes mye i stålfabrikker, papirfabrikker, kjemiske anlegg og kraftverk og raffinerier for å fylle hull / små mellomrom mellom to gjenstander og gi en jevn overflate. De kan gjøres applikasjonsspesifikke ved hjelp av forskjellige shim-aksjer.
Raptor Supplies tilbyr høykvalitets shims og shim-lager fra ledende produsenter som Precision Brand, Maudlin Products og Disco. Disse produktene er tilgjengelige i rustfritt stål, lavkarbonstål, fjærstål, legert messing, polyester, PVC og sink. Velg mellom et bredt spekter av shim, kroppsshim, slisset shim, arbor spacer, die button shim, forlengende shim og shortening shim-sortimenter basert på antall deler og forskjellige boltstørrelser og -lengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?