LIFT-ALL Fest bånd


filtre
Body Material: polyester , Maskinvaremateriale: Stål
StilModellArbeidsbelastningsgrenseJusteringstypeBruddstyrkeFARGEMonteringsstilSakRem lengdeStropp breddePris (eks. mva)
A
60108X12
330 lb.Kamspenne1000 lb.SvartEndlessFest bånd12ft.1"250NOK
B
60103X12
700 lb.Ratchet2100 lb.SvartPE Åpen krokFest bånd12ft.1"388NOK
C
60105
700 lb.Ratchet2100 lb.AssortertJ-krokFest bånd10ft.1"364NOK
D
60513X15
1600 lb.Ratchet5000 lb.GulU-krokFest bånd15ft.2"497NOK
D
26422X15
3300 lb.Ratchet10,000 lb.GulU-krokFest bånd15ft.2"628NOK
E
20483
5000 kgRatchet15,000 lb.GulTrekantringLastebånd30ft.3"2 166 NOK
F
26434X15
5000 kgRatchet15,000 lb.GulEndlessFest bånd15ft.4"1 949 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?