Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIFT-ALL 26434X15 Skralle med festestrop 15 fot x 5000 lb. | AH6XKX 36LG48

LIFT-ALL 26434X15 skralle med festestrop 15 fot x 5000 lb.

På lager
Vare: AH6XKX Modell: 26434X15Kryssreferanse: 36LG48
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
1 949 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFest bånd
JusteringstypeRatchet
Body Materialpolyester
Bruddstyrke15,000 lb.
FARGEGul
MonteringsstilEndless
MaskinvarematerialeStål
Rem lengde15ft.
Stropp bredde4"
Arbeidsbelastningsgrense5000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.3999
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArbeidsbelastningsgrenseJusteringstypeBruddstyrkeFARGEMonteringsstilSakRem lengdeStropp breddePris
LIFT-ALL 60105 Skralle 10 fot x 1 tomme 700lb | AC9YMK 3LLJ4 60105700 lb.Ratchet2100 lb.AssortertJ-krokFest bånd10ft.1"364NOK
LIFT-ALL 20483 Skralle 30 fot x 3 tommer 5000lb | AD2BPN 3MLU9 204835000 kgRatchet15,000 lb.GulTrekantringLastebånd30ft.3"2 166 NOK
LIFT-ALL 26422X15 skralle med festestrop 15 fot x 3300 lb. | AH6XKW 36LG47 26422X153300 lb.Ratchet10,000 lb.GulU-krokFest bånd15ft.2"628NOK
LIFT-ALL 60103X12 skralle med festestrop 12 fot x 700 lb. | AH6XKY 36LG52 60103X12700 lb.Ratchet2100 lb.SvartPE Åpen krokFest bånd12ft.1"388NOK
LIFT-ALL 60108X12 Kamspenne med festestrop 12 fot x 330 lb | AH6XKZ 36LG53 60108X12330 lb.Kamspenne1000 lb.SvartEndlessFest bånd12ft.1"250NOK
LIFT-ALL 60513X15 skralle med festestrop 15 fot x 1600 lb. | AH6XLA 36LG54 60513X151600 lb.Ratchet5000 lb.GulU-krokFest bånd15ft.2"497NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIFT-ALL 26434X15 skralle med festestrop 15 fot x 5000 lb.
1 949 NOK / enhet