WERMA Tower Light -modul


filtre
Nåværende tegning: 0.4 A vekselstrøm , Diameter: 70mm , Høyde: 2.625 " , Husmateriale: Glassfiber , Lampelevetid: 2500 hr. , Lengde: 2.625 " , Linsedesign: Sylinder , Linsemateriale: polykarbonat , Montering: Base , Driftstemperatur: -4 til 122 grader F , Vurdering: NEMA 4X, IP65 , Spenning: 115 VAC , Watt: 5 , Bredde: 2.75 "
StilModellFARGELampetypePris (eks. mva)
A
GRNGR 5
BlåLED432NOK
B
GRNGR 4
FjernLED408NOK
C
GRNGR 2
GrønnJevn forbrenning444NOK
D
GRNGR 1
RødJevn forbrenning452NOK
E
GRNGR 3
GulJevn forbrenning441NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?