DAYTON Kjedeslynger, klasse 80


filtre
Fullfør: malt , Karakter: 80 , Materiale: Alloy Steel
StilModellAntall kjederVedleggstypeKjedestørrelseSamlet rekkeviddeSlyngetypeArbeidsbelastningsgrenseFARGEDimensjon APris (eks. mva)
A
2 UKD7
1Grab Hook Hver ende9 / 32 "10 ft.SGG3500 kgSvart, Rød-1 728 NOK
A
2 UKD5
1Grab Hook Hver ende9 / 32 "5 ft.SGG3500 kgSvart, Rød-2 322 NOK
A
2UKE3
1Grab Hook Hver ende3 / 8 "10 ft.SGG7100 lb.Svart, Rød-2 691 NOK
A
2UKE9
1Grab Hook Hver ende3 / 8 "5 ft.SGG7100 lb.Svart, Orange-2 479 NOK
B
2 UKD9
2Avlang lenke og (2) Sling kroker9 / 32 "5 ft.DOS6100 lb.Svart, Rød-3 045 NOK
B
2UKE5
2Avlang lenke og (2) Sling kroker3 / 8 "5 ft.DOS12,300 lb.Svart, Rød-4 830 NOK
C
4PGW1
2Kontrollplate og (2) Sling kroker7 / 32 "6 ft.Justerbar lenke2100 lb. Enkelt, 3600 lb. DobbeltSvart, Rød2"2 542 NOK
C
4PGW3
2Kontrollplate og (2) Sling kroker9 / 32 "6 ft.Justerbar lenke3500 lb. Enkelt, 6100 lb. DobbeltSvart, Rød3.125 "3 713 NOK
C
4PGW5
2Kontrollplate og (2) Sling kroker3 / 8 "10 ft.Justerbar lenke7100 lb. Enkelt, 12300 lb. DobbeltSvart, Rød3.187 "8 577 NOK
C
4PGW2
2Kontrollplate og (2) Sling kroker7 / 32 "10 ft.Justerbar lenke2100 lb. Enkelt, 3600 lb. DobbeltSvart, Rød2"3 274 NOK
C
4PGW4
2Kontrollplate og (2) Sling kroker9 / 32 "10 ft.Justerbar lenke3500 lb. Enkelt, 6100 lb. DobbeltSvart, Rød3.125 "4 709 NOK
C
4PGW6
2Kontrollplate og (2) Sling kroker3 / 8 "14 ft.Justerbar lenke7100 lb. Enkelt, 12300 lb. DobbeltSvart, Rød3.187 "11 527 NOK

Kjedeslynger, klasse 80

Dayton kjettingstropper brukes til å løfte store laster med jevne mellomrom. Disse stroppene har en legert stålkonstruksjon som gir høy styrke til vektforhold og holdbarhet. De har en maksimal lastekapasitet på 12300 lb og malt finish for korrosjonsbestandighet. Varianter er tilgjengelige i kjedestørrelser på 3/8, 9/32, 7/32 og 1/2 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?