DAYTON 4PGW5 kjedeslynge G80 justerbar lenke legert stål 10 fot lengde | AD9CMJ

DAYTON 4PGW5 kjedeslynge G80 justerbar lenke legert stål 10 fot lengde

På lager
Vare: AD9CMJ Modell: 4PGW5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 577 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjedeslynge
VedleggstypeKontrollplate og (2) Sling kroker
Kjedestørrelse3 / 8 "
FARGESvart, Rød
Dimensjon A3.187 "
Dimensjon B3.125 "
Dimensjon C1.25 "
Dobbel kapasitet @ 60 grader12,300 lbs.
Finishmalt
Klasse80
Lengde10ft.
MaterialeAlloy Steel
Antall kjeder2
Samlet rekkevidde10 ft.
Enkelt kapasitet7100 lb.
SlyngetypeJusterbar lenke
Arbeidsbelastningsgrense7100 lb. Enkelt, 12300 lb. Dobbelt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.926
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode7315821000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall kjederVedleggstypeKjedestørrelseSamlet rekkeviddeSlyngetypeArbeidsbelastningsgrenseFARGEDimensjon APris
DAYTON 2UKD5 kjedeslynge G80 Sgg legert stål 5 fot lengde | AC3LNH 2 UKD51Grab Hook Hver ende9 / 32 "5 ft.SGG3500 kgSvart, Rød-2 322 NOK
DAYTON 2UKD7 Kjedeslynge G80 Sgg legert stål 10 fot lengde | AC3LNK 2 UKD71Grab Hook Hver ende9 / 32 "10 ft.SGG3500 kgSvart, Rød-1 728 NOK
DAYTON 2UKD9 Kjedeslynge G80 Dos Legert stål 5 fots lengde | AC3LNM 2 UKD92Avlang lenke og (2) Sling kroker9 / 32 "5 ft.DOS6100 lb.Svart, Rød-3 045 NOK
DAYTON 2UKE3 kjedeslynge G80 Sgg legert stål 10 fot lengde | AC3LNQ 2UKE31Grab Hook Hver ende3 / 8 "10 ft.SGG7100 lb.Svart, Rød-2 691 NOK
DAYTON 2UKE5 kjedeslynge G80 Dos legert stål 5 fots lengde | AC3LNT 2UKE52Avlang lenke og (2) Sling kroker3 / 8 "5 ft.DOS12,300 lb.Svart, Rød-4 830 NOK
DAYTON 2UKE9 kjedeslynge G80 Sgg legert stål 5 fot lengde | AC3LNX 2UKE91Grab Hook Hver ende3 / 8 "5 ft.SGG7100 lb.Svart, Orange-2 479 NOK
DAYTON 4PGW1 kjedeslynge G80 justerbar lenke legert stål 6 fot lengde | AD9CME 4PGW12Kontrollplate og (2) Sling kroker7 / 32 "6 ft.Justerbar lenke2100 lb. Enkelt, 3600 lb. DobbeltSvart, Rød2"2 542 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4PGW5 kjedeslynge G80 justerbar lenke legert stål 10 fot lengde
8 577 NOK / enhet