BUSSMANN Høyhastighets halvledersikringer: Serie FWH


filtre
Body Material: Glassfiber , Kroppsstil: Sylindriske , Klasse: High Speed , Diameter: 9 / 16 " , Element: enslig , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould A50P, Littelfuse L50S , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Raskt skuespill , Spenningsvurdering: 500 VAC/DC
StilModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdePris (eks. mva)
A
FWH-10A14F
1050kA større enn = 20% pf1.25 "841NOK
A
FWH-15A14F
1550kA større enn = 20% pf1.25 "841NOK
A
FWH-20A14F
2050kA større enn = 20% pf2"841NOK
A
FWH-25A14F
2520kA større enn = 20% pf1.25 "841NOK
A
FWH-30A14F
3020kA større enn = 20% pf2"841NOK

Høyhastighets halvledersikringer: Serie FWH

Bussmann hurtigvirkende sikringer er designet for å gi kortslutningsbeskyttelse mot høye strømnivåer. Disse elektroniske sikringene har en kompakt design som passer perfekt i trange rom og montert på monteringsstil for enkel montering. De er CE-listede, UL-anerkjente og CSA-sertifiserte. Disse sikringene er designet for å gi lav lysbuespenning og lite energi, og har overlegne sykkelegenskaper for kontinuerlig drift. Velg fra et bredt utvalg av Bussmann høyhastighetssikringer, tilgjengelig med standard avbruddskapasitet på opptil 200 kA ved 500 VAC, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?