GE LIGHTING Høytrykksnatriumlampe, ED18


filtre
Gjennomsnittlig levetid: 24,000 hr. , Base Type: Mogul Skrue (E39) , Pæreteknologi: Høytrykksnatrium , Fargetemp.: 2100K , For vedlagte armaturer: Ja , Lampefinish: Fjern , Lampeform: ED18 , Monteringsposisjon: Universell , Knusningsmotstand: Nei , Slitesterk: Nei
StilModellLampetypeANSI-kodeGjennomsnittlig levetid på pærenlight OutputLumenMaks. Total lengdeGjennomsnittlige lumenSamlet lampeformPris (eks. mva)
A
LU250 / H / ECO
HøytrykksnatriumS5024,000 hr.-28,0009.75 "25,200ED309NOK
A
LU200 / H / ECO
HøytrykksnatriumS6624,000 hr.-22,0009.75 "19,800ED307NOK
A
LU400 / H / ECO
HøytrykksnatriumS5124,000 hr.-51,0009.75 "45,000ED309NOK
B
MVR1000 / U
Metal HalideM4715,000 / 11,000 timer4000 til 4999K, kald hvit-15.375 "-BT850NOK
C
MVR1000 / U / BT37
Metal HalideM4712,000 / 9000 timer3000 til 3999K, varm hvit-11.5 "-BT822NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?