Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FWH-15A14F Sikring 15a Fwh 500vac / dc | AE8QTR 6F383

BUSSMANN FWH-15A14F Sikring 15a Fwh 500vac/dc

På lager
Vare: AE8QTR Modell: FWH-15A14FKryssreferanse: 6F383

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
564NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
Body MaterialGlassfiber
KroppsstilSylindriske
KlasseHigh Speed
Diameter9 / 16 "
EAN5027590499552
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould A50P, Littelfuse L50S
Sikringsforsterker15
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering50kA større enn = 20% pf
Lengde1.25 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier500 VAC/DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)5.49
Skipets bredde (cm)7.29
HS kode8536100040
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdePris
BUSSMANN FWH-10A14F Sikring 10a Fwh 500vac/dc | AE8QTQ 6F382 FWH-10A14F1050kA større enn = 20% pf1.25 "658NOK
BUSSMANN FWH-20A14F Sikring 20a Fwh 500vac / dc | AE8QTT 6F384 FWH-20A14F2050kA større enn = 20% pf2"841NOK
BUSSMANN FWH-25A14F Sikring 25a Fwh 500vac / dc | AE8QTU 6F385 FWH-25A14F2520kA større enn = 20% pf1.25 "564NOK
BUSSMANN FWH-30A14F Sikring 30a Fwh 500vac / dc | AE8QTV 6F386 FWH-30A14F3020kA større enn = 20% pf2"916NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FWH-15A14F Sikring 15a Fwh 500vac/dc
564NOK / enhet