WESCO Hydraulisk sylinderløft


filtre
Farge: Rød , Sylinder Dia.: 9.5 " , Håndtakstype: Utility , Materiale: Stål , Total lengde: 29.25 " , Total bredde: 20 " , Type: 4-wheel , Hjulmateriale: polyuretan
StilModellHeisLastekapasitetTotal høydePris (eks. mva)
A
260161
Hydraulisk pumpe300 lbs.54 "24 072 NOK
B
260163
Manuell vinsj300 lb.58 "20 833 NOK

Hydraulisk sylinderløft

Wesco hydrauliske sylinderheiser er designet for å løfte og transportere gassflasker. De er laget av stål for å tåle belastninger opp til 300 lb og har to faste og to svingbare hjul for enkel manøvrerbarhet, selv i trange rom. Disse heisene er utstyrt med en fotdrevet hydraulisk pumpe med utløser eller manuell vinsj (på utvalgte modeller) for å løfte laster til en maksimal høyde på 40 tommer. De kommer med fastholdende kjeder for å holde sylinderen på plass. Velg mellom et bredt utvalg av disse hydrauliske sylinderløftene, tilgjengelig i høyder på 54 og 58 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?