A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Smørbar puteblokk , CFM @ 0.250-In. SP: 3679 , Flensdybde: 1.25 " , Rammemateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Maks. Innløpstemperatur: 104 Grader F , Motorkapsling: Helt lukket ikke-ventilert , Motorisolasjon: Klasse B , Motor turtall: 1725 , Motortype: 3-fase , Monteringsposisjon: Horisontal eller Vertikal , Antall blader: 6 , Fase: 3 , Propellmateriale: Støpt aluminium , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 fot: 16.3 , Spenning: 208-230/460
Kraftige eksosvifter, TENV -skap, 3 -fasedesign
Dayton kraftige eksosvifter er egnet for ventilasjon i lagre, fabrikker, anlegg og kontorer. Disse enhetene har propeller av støpt aluminium i 6 blad for å flytte et høyt volum luft ved lave til middels statiske trykk, og reduserer dermed støynivået i anlegget. Disse viftene har helt lukkede, ikke -ventilerte motorhyller (uten åpninger eller eksterne vifter) som fungerer på en enkel konveksjonsmetode for varmeavledning fra motorrammen. De har også remdrivdesign, som gir fleksibilitet i viftehastigheter og CFM for å optimalisere vifteytelsen. Den komplette viftemodulen inkluderer en motor, skiver og et belte (pakket separat) og kan enkelt monteres i enten vertikal eller horisontal posisjon. Velg mellom et stort utvalg av disse kraftige eksosviftene, tilgjengelig i 3/4 og 1 tommers lagerstørrelser.