DAYTON 7AR59 Eksosvifte 30 tommer med drivpakke 208-230/460 V | AF3CNJ

DAYTON 7AR59 eksosvifte 30 tommer med drivpakke 208-230/460 V

På lager
Vare: AF3CNJ Modell: 7AR59

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 962 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig eksosvifte
Vegglukker i aluminium nr.3C309
Montert / UmontertUmontert
Lagerstørrelse1"
Bearing TypeSmørbar puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP9474
CFM @ 0.125-inn. SP7888
Fan RPM687
Vegglukker av glassfiber nr.5C216
Flensedybde1.25 "
Flensbredde34 "
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning1.6-1.8/0.9
Galvanisert vegglukker nr.1C055
Høyde34 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBU4
Maks. BHP0.58
Maks. Dybde20 "
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusHelt lukket ikke-ventilert
Motor HP1/2
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver6
Fase3
Propell Dia.30 "
PropellmaterialeStøpt aluminium
Skaft Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.16.3
Venturi klaring Dia.30.375 "
Venturi Dybde5.25 "
Spenning208-230/460
Weatherhood nr.1WBW1
Bredde34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.588
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningVegglukker i aluminium nr.LagerstørrelseGalvanisert vegglukker nr.HøydeInntaksvakt nr.Maks. BHPMaks. DybdePris
DAYTON 7AR56 Eksosvifte 24 tommer med drivpakke 208-230/460 V | AF3CNF 7AR561.3-1.3/0.703C3083 / 4 "1C74628 "1WBU30.3818 "25 219 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AR59 eksosvifte 30 tommer med drivpakke 208-230/460 V
30 962 NOK / enhet