A kulelager: Ball , Kondensator nødvendig: Nei , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: NEMA Premium (R) , Ramme: 56 , Rammemateriale: Valset stål , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: Energibevisst , HP: 1/2 , Hz: 50/60 , Isolasjonsklasse: B , Inverter vurdert: Ja , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Generell applikasjon , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: none , Antall hastigheter: 1 , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.25 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftlengde: 1.875 " , Spenning: 208-230/460 , Garanti: 1 år
Trefasemotorer, 1-1/2 HK effekt, stålramme
Dayton vekselstrømsmotorer for generell bruk er designet for bruk i applikasjoner med høyt dreiemoment, ideelle for ikke-farlige applikasjoner, som kompressorer, vifter, transportører, pumper, materialhåndtering og maskinverktøy. I motsetning til enfasemodeller, krever ikke disse enhetene start-/kjør-kondensatorer eller sentrifugalbrytere som kan svikte eller slites, noe som forårsaker problemer som motorstans, overoppheting og vibrasjoner. De har rullede stålrammer for holdbarhet og kulelager for en jevn og kontinuerlig drift. Velg fra et bredt utvalg av disse trefasemotorene, tilgjengelig i åpne, dryppsikre og helt lukkede viftekjølte skap.