DAYTON 31TT08 Motor 3-fase 1/2 Hk 1725 208-230/460 Eff 78.2 | AG2NLD

DAYTON 31TT08 Motor 3-fase 1/2 Hk 1725 208-230/460 Eff 78.2

På lager
Vare: AG2NLD Modell: 31TT08

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 823 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame56
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning1.7-1.7/0.85
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseEnergibevisst
HP1/2
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel9.125 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet78.2%
Antall hastigheter1
Total lengde11 3 / 32 "
Fase3
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning208-230/460
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.1175
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode8501514040

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeForsterker med full belastningLengde Mindre akselMotorens monteringsposisjonRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdeRPM-gruppePris
DAYTON 31TT11 Motor 3-fase 1/2 Hk 1140 208-230/460 Eff 75.3 | AG2NLG 31TT111101-12002.6-2.8/1.49.75 "Horisontal114075.3%11 23 / 32 "1101-12007 544 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 31TT08 Motor 3-fase 1/2 Hk 1725 208-230/460 Eff 78.2
6 823 NOK / enhet