REELCRAFT Førsteklasses flyvende blytrådruller, vårretur


filtre
Ledningslengde: 50ft. , Karakter: Industriell , NEC-ledningsbetegnelse: SEOOW , NEMA-pluggkonfigurasjon: none , NEMA-konfigurasjon: none , Antall utsalgssteder: 0
StilModellBreddeDybdeMåler / lederHøydeMaks. ForsterkerTemp. OmrådeSpenningWattsPris (eks. mva)
A
L 5750 X 103
16.5 "12.5 "10/317.5 "30/150 grader til 125 grader F125/220402519 095 NOK
B
L 7050 X 104
19 "16 "10/420.25 "200 grader til 150 grader F60012,00020 337 NOK

Førsteklasses flyvende blytrådruller, vårretur

Reelcraft L5000- og L7000-seriens strømledningsruller er montert på vegger eller tak for å holde og oppbevare skjøteledninger for å beskytte dem mot sammenfiltring, slitasje og andre skader. De har pulverlakkert, kraftig stålkonstruksjon for strukturell styrke og korrosjonsmotstand og fjærreturmekanisme med en koblingsmekanisme for å eliminere omvendt fjærvikling mens du trekker inn slanger. Disse snellene har en flygende ledning eller bar ledningsende for å feste ønsket tilbehør eller ledninger direkte til utstyr. Velg fra et bredt utvalg av disse rødfargede ledningsspolene med 20 og 30A strømledninger med en ledningslengde på 50 fot.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?