DAYTON 31TT11 Motor 3-fase 1/2 Hk 1140 208-230/460 Eff 75.3 | AG2NLG

DAYTON 31TT11 Motor 3-fase 1/2 Hk 1140 208-230/460 Eff 75.3

På lager
Vare: AG2NLG Modell: 31TT11

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 544 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame56
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning2.6-2.8/1.4
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseEnergibevisst
HP1/2
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel9.75 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1140
Nominell effektivitet75.3%
Antall hastigheter1
Total lengde11 23 / 32 "
Fase3
RPM-gruppe1101-1200
RPM-rekkevidde1101-1200
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning208-230/460
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.825
Skipets høyde (cm)27.18
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode8501514040

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeForsterker med full belastningLengde Mindre akselMotorens monteringsposisjonRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdeRPM-gruppePris
DAYTON 31TT08 Motor 3-fase 1/2 Hk 1725 208-230/460 Eff 78.2 | AG2NLD 31TT081701-18001.7-1.7/0.859.125 "Hele vinkelen172578.2%11 3 / 32 "1701-18006 823 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 31TT11 Motor 3-fase 1/2 Hk 1140 208-230/460 Eff 75.3
7 544 NOK / enhet