GENERAC NEMA 3R kabinett 240 spenning automatisk overføringsbryter


Generac automatiske overføringsbrytere bytter automatisk elektrisk belastning mellom en reservestrømkilde og en primær strømkilde i kritisk infrastruktur og fornybare energisystemer.

filtre
Farge: Grå , Installasjon: standard , NEMA-kapslingstype: 3R , Fase: 3 , Spenning: 240 , Garanti: 2 år.
StilModellDybdeVedleggsmaterialeHøydeMaks. ForsterkerMaks. EffektMaks. LedningsstørrelseBreddePris (eks. mva)
A
RTSN100J3
7"Aluminum24 "100200002 / 0-14 AWG20.12 "15 055 NOK
A
RTSN200J3
7"Aluminum24 "20045000400 MCM20.12 "20 675 NOK
A
RTSN400J3
10 "Aluminum36 "40060000600 MCM24 "35 890 NOK
B
RTSN600J3
21 "Stål66 "600-500 MCM36 "92 739 NOK
B
RTSN800J3
21 "Stål66 "800-500 MCM36 "96 029 NOK

Egenskaper

  • Disse automatiske overføringsbryterne er laget av aluminium/stål for strukturell stivhet og korrosjonsmotstand på utsatte overflater.
  • De har en enkelt spoledesign som gir raskere responstider og reduserer strømforbruket.
  • Disse automatiske overføringsbryterne har hovedkontakter som er sølvbelagte / sølvlegeringer for å motstå å feste seg.
  • De har NEMA 3R-skap for å beskytte mot sludd, regn og snø for lengre levetid.

Kompatible tilbehør

  • Generac Ekstra overføringsbryterkontakter: De tillater isolering av en enkelt belastning fra generatorkraft og kan avbryte kontrollledningen, bryte signalet som kreves for at apparatet skal slå seg på.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • cUL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er ampereverdien til disse automatiske overføringsbryterne?

De har ampereverdier fra 100 til 800

Hvor lang tid tar det før Generac automatiske overføringsbrytere overfører strøm?

Overføringstiden for disse bryterne er 160 millisekunder.

Hvordan velge passende automatiske overføringsbrytere for applikasjonen min?

  • Velg en bryter som kan håndtere spenningen og strømstyrken til ditt elektriske system.
  • Sørg for at kabinettet er værbestandig og egnet for utendørs bruk.
  • Sørg for at bryteren er kompatibel med din spesifikke generatormodell.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?