AKRO-MILS 30289 Akrobins Super Size Binger


Akro-Mils 30289 Series Super-Size beholdere er ideelle for organisering av maskinvare og verktøy i ulike produksjonsanlegg og varehus. De er tilgjengelige i klare, blå, røde og gule farger.

filtre
Høyde: 12 " , Innvendig høyde: 11 1 / 8 " , Innvendig lengde: 20 3 / 4 " , Innvendig bredde: 16 " , Lengde: 22 "til 24" , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser lang: 3 , Utvendig lengde: 23 7 / 8 " , Utvendig bredde: 18 1 / 4 " , Bredde: 18 "til 20"
StilModellFARGELastekapasitetPackage AntallPris (eks. mva)
A
30289GRÅ
---849NOK
RFQ
B
30289BLÅ
Blå300 lb.-849NOK
C
30289SKLAR
Fjern300 lb.-1 057 NOK
D
30289RED
Rød300 lb.-849NOK
E
30289YELLO
Gul300 lb.-849NOK

30289 Akrobins Super Size Binger

Akro-Mils 30289 Series Super-Size beholdere er ideelle for organisering av maskinvare og verktøy i ulike produksjonsanlegg og varehus. De er tilgjengelige i klare, blå, røde og gule farger.

Egenskaper

  • Akro-Mils 30289-serien Super-Size-binger er kraftige plastoppbevaringsbøtter som kan håndtere belastninger på opptil 300 lb.
  • De kan stables for å spare plass og er kompatible med ulike wire- og stålhyller, stålvogner og dukker.
  • Disse AkroBins er motstandsdyktige mot milde syrer og alkalier.
  • Deres solide konstruksjon i ett stykke gjør dem vann-, rust- og korrosjonssikre.

Kompatible tilbehør

Ofte Stilte Spørsmål

Er Akro-Mils beholdere enkle å rengjøre?

Ja, disse beholderne er enkle å rengjøre. De kan tørkes av med en fuktig klut eller vaskes med såpe og vann. De er også motstandsdyktige mot de fleste vanlige kjemikalier, noe som gjør dem enkle å desinfisere.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?