Kjølemiddelvekter

filtre

YELLOW JACKET -

Elektroniske ladestasjoner

StilModellNøyaktighetViseMaks. KapasitetPlattformstørrelseoppløsningPris (eks. mva)
A68802+/- 0.25 ozDigitalt110 lb.9 x 9 "0.1 oz./0.01 lb./0.01 kg5 390NOK
B688120.1 oz./0.005 lb./2gLCD220 lb.9 "x 9"0.1 oz./0.005 lb./2g7 744NOK
APPROVED VENDOR -

Kjølemiddelvekt elektronisk

StilModellMaks. KapasitetoppløsningPris (eks. mva)
A5PWF8110 lb.0.1 oz / 0.005 lbs / 2 g4 062NOK
B5PWF9200 lb.0.2 oz / 0.01 lbs / 4 g3 916NOK
APPROVED VENDOR -

Tif kompakt kjølemiddelvekt

ModellSakPris (eks. mva)
TIF9030AD2BTE4 327 NOK
JB INDUSTRIES -

Kjølemiddelvekt Elektronisk 220 Lb

ModellSakPris (eks. mva)
DS-20000AD2RTG5 769 NOK
APPROVED VENDOR -

Kjølemedieskala elektronisk programmerbar

ModellSakPris (eks. mva)
5PWF7AE6CTR6 907 NOK
YELLOW JACKET -

Digital kjølemiddelanalysator, 4 ventiler, flere kjølemedier, 4 slanger

ModellSakPris (eks. mva)
40870CJ2ABZ14 741 NOK
Se detaljer

Kjølemiddelvekter

Væsken til kuldemediet måler nøyaktig vekten til en kjølemediesylinder og mengden kjølemiddel som tilsettes et gjenvinningssystem for kjølemediet. Raptor Supplies tilbyr en rekke kjølemediumladere fra merker som Bacharach, JB Industries og Gul jakke. Disse skalaene hjelper teknikere med å finne lekkasjer og utføre rutinemessig vedlikehold på disse systemene. Velg mellom et bredt spekter av disse kjølemediumvektene, tilgjengelig i LCD og digital visningsalternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?