GENERAC RTSN800J3 automatisk overføringsbryter 800a 240v | AF2ZDE 6ZFZ7

GENERAC RTSN800J3 Automatisk overføringsbryter 800a 240v

På lager
Vare: AF2ZDE Modell: RTSN800J3Kryssreferanse: 6ZFZ7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

96 029 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk overføringsbryter
FARGEGrå
Dybde21 "
VedleggsmaterialeStål
Høyde66 "
Installasjonstandard
Maks. Forsterker800
Maks. Ledningsstørrelse500 MCM
NEMA innkapslingstype3R
Fase3
Gjenta treningssyklus7
Føler generator HzJa
Føler linjefeilJusterbar
Sensing Under VoltJusterbar
Spenning240
Garanti2 år.
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 213.64
Skipets høyde (cm)168.91
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)54.61
HS kode8536200020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 2-leders start (nei)
    • Automatisk trener (Ja)
    • Last overgangstype (åpen)
    • Låsbar (Ja)
    • Manuell overstyring (Ja)
    • Tidsforsinkelse nøytral (nei)
    • Tidsforsinkelse overføring (Ja)
    • Tidsforsinkelse (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeVedleggsmaterialeHøydeMaks. ForsterkerMaks. EffektMaks. LedningsstørrelseBreddePris
GENERAC RTSN100J3 Automatisk overføringsbryter 240v 24 tommer høyde | AC9LFF 3HFD5 RTSN100J37"Aluminum24 "100200002 / 0-14 AWG20.12 "15 055 NOK
GENERAC RTSN200J3 Automatisk overføringsbryter 240v 24 tommer høyde | AC9LFG 3HFD6 RTSN200J37"Aluminum24 "20045000400 MCM20.12 "20 675 NOK
GENERAC RTSN400J3 Automatisk overføringsbryter 240v 36 tommer høyde | AC9LFH 3HFD7 RTSN400J310 "Aluminum36 "40060000600 MCM24 "35 890 NOK
GENERAC RTSN600J3 Automatisk overføringsbryter 240v 66 tommer høyde | AF2ZDB 6ZFZ3 RTSN600J321 "Stål66 "600-500 MCM36 "92 739 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAC RTSN800J3 Automatisk overføringsbryter 800a 240v
96 029 NOK / enhet