CDI CONTROL DEVICES Trykkavlastningsventiler


filtre
Funksjon: Trykkavlastning , Hex: 9/16 , Knottmateriale: nylon , Lengde: 1.75 " , Maks. Strømme: 6 cfm , NPT-innløp: 1 / 4 " , Skala: Mikrometerstil , Forseglingsmateriale: Messing , Fjærmateriale: Rustfritt stål , Type: Variabel
StilModellBody MaterialMaks. Temp.trykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A
PR25-000
Messing2500 til 20168NOK
A
PR25-008
Messing25050 til 125168NOK
B
CR25-100
Smidd messing250 F0 til 100 psi241NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?