SPEEDAIRE Hurtigkoblingskontakter


filtre
Utvekslingstype: Industriell , Temp. Område: -40 grader til 150 grader F
StilModellRørstørrelseBarb StørrelseKroppsstørrelseSealsFinishSlangetilkoblingMaterialeMaks. StrømmePris (eks. mva)
A
30E676
-1 / 4 "1 / 4 "NBRSink belagtTrykk på slangen BarbStål35 cfm105NOK
B
30E695
-1 / 2 "1 / 2 "NBRSink belagtSlangestangStål65 cfm192NOK
C
30E679
-1 / 4 "1 / 4 "NBRSink belagtSlangestangStål35 cfm89NOK
D
30E698
-3 / 8 "1 / 4 "NBRSink belagtSlangestangStål35 cfm99NOK
B
30E694
-3 / 8 "3 / 8 "NBRSink belagtSlangestangStål45 cfm226NOK
B
30E697
-1 / 4 "1 / 4 "NBRSink belagtSlangestangStål35 cfm88NOK
C
30E680
-3 / 8 "1 / 4 "NBRSink belagtSlangestangStål35 cfm88NOK
E
30E534
1 / 2 "-1 / 2 "Buna-NGalvanisert(M) PTMessing / stål65 cfm229NOK
F
30E714
1 / 2 "-1 / 4 "NBRSink belagt(F) PTStål35 cfm186NOK
G
30E690
1 / 2 "-1 / 2 "NBRSink belagt(M) PTStål65 cfm342NOK
H
30E531
1 / 2 "-1 / 2 "NBRGalvanisert(F) PTStål70 cfm429NOK
I
30E683
1 / 2 "-1 / 2 "NBRSink belagt(F) PTStål65 cfm259NOK
J
30E715
1 / 2 "-1 / 4 "NBRSink belagt(M) PTStål35 cfm175NOK
K
30E528
1 / 2 "-1 / 2 "NBRGalvanisert(F) PTMessing / stål65 cfm315NOK
L
30E608
1 / 4 "-1 / 4 "NBRAnodisert(M) PTAluminum35 cfm164NOK
M
30E525
1 / 4 "-1 / 4 "NBRGalvanisert(M) PTMessing / stål42 cfm383NOK
F
30E687
1 / 4 "-1 / 4 "NBRSink belagt(F) PTStål35 cfm86NOK
I
30E685
1 / 4 "-1 / 4 "NBRSink belagt(F) PTStål35 cfm185NOK
I
30E681
1 / 4 "-3 / 8 "NBRSink belagt(F) PTStål45 cfm177NOK
N
30E595
1 / 4 "-1 / 4 "NBRForkrommet(M) PTStål-70NOK
O
30E677
1 / 4 "-1 / 4 "NBRMessing og galvanisert(M) PTMessing / stål35 cfm175NOK
L
30E610
1 / 4 "-3 / 8 "NBRAnodisert(M) PTAluminum42 cfm381NOK
P
30E606
1 / 4 "-3 / 8 "NBRAnodisert(F) PTAluminum42 cfm384NOK
P
30E604
1 / 4 "-1 / 4 "NBRAnodisert(F) PTAluminum35 cfm189NOK
Q
30E710
1 / 4 "-1 / 4 "NBR-(M) PTMessing35 cfm154NOK
R
30E678
1 / 4 "-1 / 4 "NBRMessing og galvanisert(F) PTMessing / stål35 cfm176NOK
S
30E529
1 / 4 "-1 / 4 "NBRGalvanisert(F) PTMessing / stål42 cfm324NOK
T
30E692
1 / 4 "-1 / 4 "NBRSink belagt(M) PTStål35 cfm185NOK
U
30E709
1 / 4 "-1 / 4 "NBR-(F) PTMessing35 cfm147NOK
T
30E688
1 / 4 "-3 / 8 "NBRSink belagt(M) PTStål45 cfm181NOK
J
30E711
1 / 4 "-1 / 4 "NBRSink belagt(M) PTStål35 cfm91NOK
V
30E526
1 / 4 "-3 / 8 "NBRGalvanisert(M) PTStål50 cfm100NOK
W
30E596
1 / 4 "-1 / 4 "NBRForkrommet(F) PTStål-70NOK
I
30E684
3 / 4 "-1 / 2 "NBRSink belagt(F) PTStål65 cfm403NOK
T
30E691
3 / 4 "-1 / 2 "NBRSink belagt(M) PTStål65 cfm292NOK
T
30E693
3 / 8 "-1 / 4 "NBRSink belagt(M) PTStål35 cfm188NOK
F
30E713
3 / 8 "-1 / 4 "NBRSink belagt(F) PTStål35 cfm100NOK
T
30E689
3 / 8 "-3 / 8 "NBRSink belagt(M) PTStål45 cfm181NOK
V
30E527
3 / 8 "-3 / 8 "NBRGalvanisert(M) PTStål50 cfm100NOK
X
30E530
3 / 8 "-3 / 8 "NBRGalvanisert(F) PTStål50 cfm405NOK
J
30E712
3 / 8 "-1 / 4 "NBRSink belagt(M) PTStål35 cfm181NOK
E
30E535
3 / 8 "-3 / 8 "NBRGalvanisert(M) PTMessing / stål46 cfm178NOK
I
30E682
3 / 8 "-3 / 8 "NBRSink belagt(F) PTStål45 cfm165NOK
P
30E605
3 / 8 "-1 / 4 "NBRAnodisert(F) PTAluminum35 cfm174NOK
P
30E607
3 / 8 "-3 / 8 "NBRAnodisert(F) PTAluminum42 cfm361NOK
L
30E609
3 / 8 "-1 / 4 "NBRAnodisert(M) PTAluminum35 cfm301NOK
K
30E532
3 / 8 "-3 / 8 "NBRGalvanisert(F) PTMessing / stål46 cfm181NOK
L
30E611
3 / 8 "-3 / 8 "NBRAnodisert(M) PTAluminum42 cfm378NOK
I
30E686
3 / 8 "-1 / 4 "NBRSink belagt(F) PTStål35 cfm188NOK

Hurtigkoblingskontakter

SPEEDAIRE industrielle hurtigkoblingskropper er hunnkoplinger, designet for å akseptere koblingsplugger (hanender) til luft-, vann- og væskeledninger. De er laget av stål for å tåle et maksimalt trykk på 300 PSI. Disse stikkontaktene har nitriltetning for å sikre lekkasjesikker ytelse og en tallerkenventil for å frigjøre trykket. Velg mellom et bredt utvalg av slangekoblinger, også tilgjengelig i aluminium og messing konstruksjoner på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?