Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 30E687 Koblingshus (f) npt 1/4 Stål | AC4LQP

SPEEDAIRE 30E687 Koblingshus (f)npt 1/4 Stål

På lager
Vare: AC4LQP Modell: 30E687
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
86NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingshus
Kroppsstørrelse1 / 4 "
FinishSink belagt
Slangetilkobling(F) PT
UtvekslingstypeIndustriell
MaterialeStål
Maks. Strømme35 cfm
Maks. Press300 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
SealsNBR
Temp. Område-40 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8481803090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseBarb StørrelseKroppsstørrelseSealsFinishSlangetilkoblingMaterialeMaks. StrømmePris
SPEEDAIRE 30E525 Koblerhus (m) npt 1/4 Messing/stål | AC4LHP 30E5251 / 4 "-1 / 4 "NBRGalvanisert(M) PTMessing / stål42 cfm383NOK
SPEEDAIRE 30E526 Koblingskropp (m) npt 3/8 Stål | AC4LHQ 30E5261 / 4 "-3 / 8 "NBRGalvanisert(M) PTStål50 cfm100NOK
SPEEDAIRE 30E527 Koblingskropp (m) npt 3/8 Stål | AC4LHR 30E5273 / 8 "-3 / 8 "NBRGalvanisert(M) PTStål50 cfm100NOK
SPEEDAIRE 30E528 Koblingskropp (f) npt 1/2 Messing/stål | AC4LHT 30E5281 / 2 "-1 / 2 "NBRGalvanisert(F) PTMessing / stål65 cfm315NOK
SPEEDAIRE 30E529 Koblingshus (f) npt 1/4 Messing / stål | AC4LHU 30E5291 / 4 "-1 / 4 "NBRGalvanisert(F) PTMessing / stål42 cfm324NOK
SPEEDAIRE 30E530 Koblingshus (f) npt 3/8 Stål | AC4LHV 30E5303 / 8 "-3 / 8 "NBRGalvanisert(F) PTStål50 cfm405NOK
SPEEDAIRE 30E531 Koblerhus (f) npt 1/2 Stål | AC4LHW 30E5311 / 2 "-1 / 2 "NBRGalvanisert(F) PTStål70 cfm429NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 30E687 Koblingshus (f)npt 1/4 Stål
86NOK / enhet