Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CDI-KONTROLLENHETER CR25-100 Ventiltrykkavlastning | AD9LWW 4TK26

CDI CONTROL DEVICES CR25-100 ventil trykkavlastning

På lager
Vare: AD9LWW Modell: CR25-100Kryssref: 4TK26
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
251NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOvertrykksventil
Body MaterialSmidd messing
Knottmaterialenylon
Maks. Strømme6 cfm
Maks. Temp.250 F
NPT-innløp1 / 4 "
O-ringFluor
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 100 psi
SkalaMikrometerstil
typenVariabel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Poppet (rustfritt stål)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. Temp.trykk~~POS=TRUNC RangePris
CDI KONTROLLENHETER PR25-000 Trykkavlastningsventil 1/4 tomme 0 til 20 psi | AH6XCP 36JN35 PR25-000Messing2500 til 20174NOK
CDI KONTROLLENHETER PR25-008 Trykkavlastningsventil 1/4 tomme 50 til 125psi | AH6XCQ 36JN36 PR25-008Messing25050 til 125174NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CDI CONTROL DEVICES CR25-100 ventil trykkavlastning
251NOK / enhet