Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CDI KONTROLLENHETER PR25-008 Trykkavlastningsventil 1/4 tomme 50 til 125psi | AH6XCQ 36JN36

CDI CONTROL DEVICES PR25-008 Trykkavlastningsventil 1/4 tomme 50 til 125psi

På lager
Vare: AH6XCQ Modell: PR25-008Kryssref: 36JN36
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
174NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOvertrykksventil
(M) NPT-innløp1/4
Body MaterialMessing
Flytekapasitet2
FunksjonTrykkavlastning
Hex9/16
Lengde1.75 "
Maks. Temp.250
trykk~~POS=TRUNC Range50 til 125
Forsegl materialeMessing
FjærmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.29
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Poppet : Rustfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. Temp.trykk~~POS=TRUNC RangePris
CDI-KONTROLLENHETER CR25-100 Ventiltrykkavlastning | AD9LWW 4TK26 CR25-100Smidd messing250 F0 til 100 psi251NOK
CDI KONTROLLENHETER PR25-000 Trykkavlastningsventil 1/4 tomme 0 til 20 psi | AH6XCP 36JN35 PR25-000Messing2500 til 20174NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CDI CONTROL DEVICES PR25-008 Trykkavlastningsventil 1/4 tomme 50 til 125psi
174NOK / enhet