Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04100.125.0900 Sekskantskrue med hodehette 1-1/4-7x9 stålkvalitet 8 Vanlig | AH8VAR 38ZX15

GRAINGER N04100.125.0900 Sekskantskrue med hodehette 1-1/4-7x9 stål klasse 8 vanlig

På lager
Vare: AH8VAR Modell: N04100.125.0900Kryssreferanse: 38ZX15
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
431NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 4-7 "
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde25 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.875 "
Lengde9"
Min. Gjengelengde3"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.629
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04100.125.0900 Sekskantskrue med hodehette 1-1/4-7x9 stål klasse 8 vanlig
431NOK / enhet