THYSSENKRUPP MATERIALS Firkantet messing 360 tommer


filtre
Legeringstype: 360 , Bli ferdig: Mølle , Hardhetsskala: Rb , Lengde: 1" , Lengdetoleranse: +/- 0.250 " , Materiale: Messing , Temperament: Halv hardt , Tykkelsestoleranse: +/- 0.005 " , Type: Generelt formål , Typisk hardhet: B78 , Typisk strekkstyrke: 58,000 PSI , Typisk avkastningsstyrke: 45,000 PSI , Breddetoleranse: +/- 0.012 "
StilModellTykkelseBreddePris (eks. mva)
A
CUSQ00087
1 / 2 "1 / 2 "171NOK
B
CUSQ00086
1 / 4 "1 / 4 "49NOK
B
CUSQ00088
3 / 4 "3 / 4 "396NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?