Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THYSSENKRUPP MATERIALER CUSQ00086 Firkant messing 360 1 / 4x1 / 4 tommer 1 fot | AB2YPQ 1PVB6

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00086 Firkantet messing 360 1/4x1/4 tomme 1 fot

På lager
Vare: AB2YPQ Modell: CUSQ00086Kryssref: 1PVB6
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
53NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFirkantet lager
Legeringstype360
FinishMølle
HardhetsskalaRb
Lengde1"
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
MaterialeMessing
TemperHalv hardt
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.005 "
typenGenerelt formål
Typisk hardhetB78
Typisk strekkfasthet58,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke45,000 PSI
Bredde1 / 4 "
Bredde Toleranse+/- 0.012 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode7409290010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseBreddePris
THYSSENKRUPP MATERIALER CUSQ00087 Firkant messing 360 1 / 2x1 / 2 tommer 1 fot | AB2YTL 1PVL9 CUSQ000871 / 2 "1 / 2 "196NOK
THYSSENKRUPP MATERIALER CUSQ00088 Firkant messing 360 3 / 4x3 / 4 tommer 1 fot | AB8XBL 2ABF3 CUSQ000883 / 4 "3 / 4 "448NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00086 Firkantet messing 360 1/4x1/4 tomme 1 fot
53NOK / enhet