ORION Kopling


filtre
Body Material: polypropylen , Tidsplan: 80
StilModellFARGETilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
4 nohub glatt ende uten navkobling
BlåIngen nav80 psi4.6 "4"-20 grader til 160 grader F654NOK
B
4 nohub glatt ende uten navkobling
BlåIngen nav80 psi5.49 "1.5 "-20 grader til 160 grader F298NOK
B
3 RIONFUSE CF-KOBLING
BlåIngen nav80 psi4.655 "3"-20 grader til 160 grader F488NOK
A
11/2 INGEN KOBLING AV HUB / SLETT
BlåIngen nav80 psi3.045 "1.5 "-20 grader til 160 grader F259NOK
A
2 Ingen nav glatt ende ingen navkobling
BlåIngen nav80 psi2.903 "2"-20 grader til 160 grader F332NOK
A
3 ingen nav glatt ende ingen navkobling
BlåIngen nav80 psi3.36 "3"-20 grader til 160 grader F487NOK
B
4 nohub glatt ende uten navkobling
BlåIngen nav80 psi7.31 "2"-20 grader til 160 grader F370NOK
B
4 RIONFUSE CF-KOBLING
BlåIngen nav80 psi6.075 "4"-20 grader til 160 grader F586NOK
C
1/2 CLS KOBLING
HvitStikkontakt smeltet150 psi1.205 "1 / 2 "40 grader til 210 grader F205NOK
C
2 CLS KOBLING
Hvitslip150 psi2.822 "2"40 grader til 210 grader F651NOK
C
3/4 CLS KOBLING
Hvitslip150 psi1.39 "3 / 4 "40 grader til 210 grader F241NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?