Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORION 4 nohub plain end no hub coupling Coupling 4 No Hub Poly | AD2LYT 3RDR9

ORION 4 nohub vanlig ende ingen navkobling Kopling 4" No Hub Poly

På lager
Vare: AD2LYT Modell: 4 nohub vanlig ende uten navkoblingKryssreferanse: 3RDR9

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
661NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body Materialpolypropylen
FARGEBlå
TilkoblingstypeIngen nav
Maks. Press80 psi
Utenfor Dia.4.6 "
Rørstørrelse4"
Temp. Område-20 grader til 160 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.441
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)16
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris
ORION 1/2 CLS KOBLING Koblingsrørstørrelse 1/2 in | AD2GZE 3PFK1 1/2 CLS KOBLINGHvitStikkontakt smeltet150 psi1.205 "1 / 2 "40 grader til 210 grader F217NOK
ORION 3/4 CLS KOBLING Koblingsrørstørrelse 3/4 tommer | AD2GZF 3PFK2 3/4 CLS KOBLINGHvitslip150 psi1.39 "3 / 4 "40 grader til 210 grader F256NOK
ORION 2 CLS KOBLING Koblingsrørstørrelse 1/2 in | AD2GZH 3PFK5 2 CLS KOBLINGHvitslip150 psi2.822 "2"40 grader til 210 grader F832NOK
ORION 11/2 NO HUB / PLAIN END COUPLING Kobling 1 1/2 tomme Ingen nav Polypropylen | AD2LVL 3RCZ7 11/2 INGEN KOBLING AV HUB / SLETTBlåIngen nav80 psi3.045 "1.5 "-20 grader til 160 grader F308NOK
ORION 2 Ingen nav glatt ende ingen navkobling Kobling 2 tommer Nei nav Polypropylen | AD2LYQ 3RDR7 2 Ingen nav glatt ende ingen navkoblingBlåIngen nav80 psi2.903 "2"-20 grader til 160 grader F378NOK
ORION 3 ingen nav glatt ende ingen navkobling Kobling 3 tommer ingen nav Polypropylen | AD2LYR 3RDR8 3 ingen nav glatt ende ingen navkoblingBlåIngen nav80 psi3.36 "3"-20 grader til 160 grader F506NOK
ORION 4 nohub vanlig ende ingen navkobling Kopling 1 1/2" No Hub Poly | AD2LYU 3RDT1 4 nohub glatt ende uten navkoblingBlåIngen nav80 psi5.49 "1.5 "-20 grader til 160 grader F322NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORION 4 nohub vanlig ende ingen navkobling Kopling 4" No Hub Poly
661NOK / enhet