Lodde- og loddesentraler

filtre

Lodde- og avloddestasjoner brukes til å varme og smelte loddemetaller for å koble sammen to metalloverflater eller fjerne dem. Loddestasjoner består av et varmeelement, en loddebolt og en...Les mer

HAKKO -

Loddestasjoner

StilModellTemp. OmrådeWattsPris (eks. mva)
AFR-410--22 319NOK
AFR-400--37 915NOK
BFX100-04--12 982NOK
CFR-4003--8 404NOK
AFR-410--22 813NOK
DFX888D-23BY120 Grader til 899 Grader702 529NOK
EFM203-HD400 grader - 930 grader F14013 734NOK
FFX951-66400 Grader til 840 Grader756 139NOK
GFM203-01400 Grader til 840 Grader14015 496NOK
HFM203-DP400 Grader til 840 Grader14014 016NOK
HAKKO -

Avloddestasjoner

StilModellPumpetypeWattsPris (eks. mva)
AFM204-01Membran12016 395NOK
BFM205-01Ejektor Type8015 079NOK
HAKKO -

Omarbeidsstasjoner

StilModellTemp. OmrådeWattsPris (eks. mva)
AFM204-CP400 Grader til 840 Grader12017 769NOK
BFM206-DSS660 Grader til 840 Grader41039 623NOK
CFM206-55660 Grader til 840 Grader41026 988NOK
DFM206-DSA660 Grader til 840 Grader41043 583NOK
EFM206-STA660 Grader til 840 Grader41042 387NOK
FFM206-DTSAvloddeverktøy 660-840 grader F, varm pinsett 400-750 grader F og loddebolt 400-840 grader F41042 867NOK
WELLER -

Loddestasjoner

StilModellPumpetypeTemp. NøyaktighetTemp. OmrådetypenSpenningWattsPris (eks. mva)
AWLC100--900 FVariabel kontroll120 Volts5 til 401 161NOK
BWE1010NA-+/- 9 °200 til 850 °-120V AC70W2 809NOK
RFQ
CWT1013N-+/- 17 grader150 Grader til 850 GraderDigitalt120 VAC957 560NOK
DWX2024N------15 141NOK
EWX2022N------15 624NOK
FWX2023N------14 658NOK
GWTHA1NIntern+/- 54 grader120 Grader til 1100 GraderDigitalt120 VAC90014 137NOK
HWR2000VXNroterende vinge-200 til 850 ° F---33 025NOK
TECHSPRAY -

Avlodde fletter

StilModellPris (eks. mva)
A1822-5F83NOK
B1823-5F88NOK
C1810-5F65NOK
D1809-10F74NOK
E1822-10F151NOK
F1810-10F76NOK
G1811-10F127NOK
H1821-10F142NOK
I1821-5F78NOK
J1823-10F155NOK
K1809-5F96NOK
L1811-5F72NOK
HAKKO -

Varmluft blyantstasjon Analog 85 bredde 120V

ModellSakPris (eks. mva)
851-2AH3LCZ15 888 NOK
WELLER -

Loddestasjon, 1 kanal, 300 W, komplett stasjon

ModellSakPris (eks. mva)
WLSK3012ACN2TNK1 308 NOK
HAKKO -

Forvarmer 302 grader. til 572 grader F 470W

ModellSakPris (eks. mva)
FR830-02AH3LDM7 084 NOK
WELLER -

Erstatningsspiss, Esd Safe

ModellSakPris (eks. mva)
7875BCV4NYC180NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Håndstykke i mikro-pincettstil

ModellSakPris (eks. mva)
105133AJ2GTZ2 433 NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Wirestripping System Termisk 100 Watt

ModellSakPris (eks. mva)
10503AJ2GTY8 558 NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hva brukes meislede skrutrekkerspisser til?

En meiselspiss har en flat og bred form som gjør den perfekt for generelle loddeoppgaver i både gjennomgående hull og overflatemonterte komponenter.

Hvordan velge riktig loddeboltspiss?

Valget av spissen avhenger av applikasjonen. For eksempel er et strykejern med fin spiss bedre for ømfintlige komponenter, mens en bredere spiss kan brukes på større skjøter. Operatøren må sørge for å bruke riktig spiss for operasjonen da det er mindre tidkrevende og forhindrer skade på arbeidskomponentene.

Hva er bruken av jernstativ i Weller lodde- og avloddestasjoner?

Weller-stasjoner har et innebygd jernstativ som holder lodde-/avloddebolten når den ikke er i bruk og beskytter arbeidsflaten mot varmen fra strykejernet. Stativet har en varmebestandig base og en holder for å feste strykejernet på plass. De inkluderer også en svamp eller fuktet kobbernett for å rengjøre jernspissen før og etter bruk for å fjerne oksidasjon eller urenheter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?