DAYTON Skylleindikatorlys, LED, 120V AC / DC, 4.16mA Strøm


filtre
Gjennomsnittlig levetid: 25,000 hr. , Nåværende tegnet: 4.16mA , Lampetype: LED , Form: Rund , Spenning: 120 VAC/DC
StilModellFARGEElektrisk forbindelseIP RatingMaterialePaneltykkelseStørrelsePris (eks. mva)
A
22NY54.
Rav6 "ledningsledninger40Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.030 "til 0.093"1/2 "Monteringsdia.103NOK
B
22NY79.
Rav0.110 "Tab40, med tetning 65Nylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter0.024 "til 0.055"8mm monteringsdia.197NOK
C
22NY52.
Grønn6 "ledningsledninger40Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.030 "til 0.093"1/2 "Monteringsdia.98NOK
D
22NY77.
Grønn0.110 "Tab40, med tetning 65Nylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter0.024 "til 0.055"8mm monteringsdia.239NOK
E
22NY78.
Rød0.110 "Tab40, med tetning 65Nylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter0.024 "til 0.055"8mm monteringsdia.203NOK
F
22NY49.
Rød6 "ledningsledninger40Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.030 "til 0.093"1/2 "Monteringsdia.103NOK

Skylleindikatorlys, LED, 120V AC / DC, 4.16mA Strøm

Dayton flush-indikatorlys signaliserer operatøren om maskinstatus som full spenning, på/av-status og mer i instrumenter, bryterkontrollpaneler, biler og apparater. Disse indikatorlampene har nylonkropp, polykarbonatlinse og messingmutter / rustfritt stålramme for motstand mot støt og vibrasjoner og LED -belysningskilde for lavere strømforbruk og lang levetid (opptil 25000 timer). De er designet for å fungere ved 120V AC / DC og 4.16mA gjennom 0.110 tommers tapper eller 6 tommers ledninger for tette elektriske tilkoblinger. Disse lysene har 8 mm / 0.5 tommers monteringsdiameter for rask montering på kontrollpaneler eller utstyr. Velg blant et stort utvalg av disse blinkende indikatorlampene, tilgjengelig i gule, røde og grønne farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?