KILLARK Mogul-rør, MO-serien, jern / aluminium


filtre
Body Material: Stryke , Farge: Grå , Klasse for farlig sted: Nei , Hub-stil: gjenget
StilModellKroppsstilKapasitetNavstørrelsePris (eks. mva)
A
MOC-5M
C144.0 cu. i.1-1 / 2 "5 890 NOK
A
MOC-8M
C758.4 cu. i.3"13 585 NOK
A
MOC-6M
C255.5 cu. i.2"5 367 NOK
B
MOLBD-0M
LB1449.9 cu. i.4"17 713 NOK
B
MOLBD-2M
LB25.6 cu. i.3 / 4 "1 189 NOK
B
MOLBD-4M
LB87.2 cu. i.1.25 "3 410 NOK
B
MOLBD-8M
LB742.5 cu. i.3"9 691 NOK
B
MOLBD-5M
LB243.6 cu. i.1-1 / 2 "4 329 NOK
B
MOLBD-7M
LB742.5 cu. i.2-1 / 2 "9 547 NOK
B
MOLBD-1M
LB15.2 cu. i.1 / 2 "885NOK
B
MOLBD-3M
LB87.2 cu. i.1"2 330 NOK
B
MOLBD-6M
LB243.6 cu. i.2"5 397 NOK

Mogul-rør, MO-serien, jern / aluminium

Killark MO-seriens mogulrørlegemer eller -fittings fungerer som trekkuttak for ledere og er kompatible med stive og IMC-løpebaner i rørsystemer. De gir brede åpninger mens de trekker tunge og store ledere og forhindrer knekk eller skarpe bøyninger under installasjonen. Videre brukes de til rettvinklede bend der trekk, tap og skjøter kreves i et værbestandig kammer. Disse beslagene har jern- eller aluminiumskonstruksjon for høy motstandskraft og belastning og er utstyrt med SS-skruer og -pakninger, som muliggjør permanente holdeegenskaper selv på våte steder. De er utstyrt med hevede kuppeldeksler, og tilbyr ekstra ledningsrom og er tilgjengelige i C, LB, T & UB karosseristiler med gjengede nav for selvlåsende funksjoner.
Raptor Supplies tilbyr også Killark Rør for utløpsrør med fjærklemmer og flat ryggdesign for henholdsvis enkel installasjon og økt ledningskapasitet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?