U-formede lysrør

filtre

SHAT-R-SHIELD -

T12 U-formet lysrør

StilModellPæretoneFarge Temp.Pris (eks. mva)
AFB40 / T12 / CWSupreme / 6 12PKKul4100K540NOK
BFB40 / T12 / NX / 6 12PKNøytral3500K539NOK
SHAT-R-SHIELD -

U-formet lysrør, T8

StilModellPæretoneFarge Temp.LampebetegnelseLampetonePris (eks. mva)
AFB32T8 / TL841 / 6 / ALTOKul4100KFB32T8 / TL841 / 6 / ALTOKul640NOK
AFB32T8 / TL835 / 6 / ALTONøytral3500KFB32T8 / TL835 / 6 / ALTONøytral574NOK
AFB32T8 / TL830 / 6 / ALTOVarm3000KFB32T8 / TL830 / 6 / ALTOVarm640NOK
GE LIGHTING -

U-formet lysrør, T8

StilModellLampebetegnelseGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidLampetoneLumenGjennomsnittlige lumenMin. Starter temp.StarttypePris (eks. mva)
AF26T8SPX35 / U / ECOF26T8SPX35 / U / ECO30,000 hr.30,000 hr.Nøytral2250190059 Grader FRapid105NOK
AF26T8SPX41 / U / ECOF26T8SPX41 / U / ECO30,000 hr.30,000 hr.Kul2250190059 Grader FRapid43NOK
BF28T8 / SPX30 / U6 / ECOF28T8 / SPX30 / U / 6 / ECO20,000 hr.20,000 hr.Varm25002200-10 grader CInstant24NOK
BF28T8 / SPX35 / U6 / ECOF28T8 / SPX35 / U / 6 / ECO20,000 hr.20,000 hr.Nøytral25002200-10 grader CInstant54NOK
BF28T8 / SPX41 / U6 / ECOF28T8 / SPX41 / U / 6 / ECO20,000 hr.20,000 hr.Kul25002200-10 grader CInstant64NOK
AF29T8SPX35 / U / ECOF29T8SPX35 / U / ECO30,000 hr.30,000 hr.Nøytral2500220059 Grader FRapid39NOK
AF29T8SPX41 / U / ECOF29T8SPX41 / U / ECO30,000 hr.30,000 hr.Kul2500220059 Grader FRapid39NOK
AF31T8 / SPX41 / U / ECOF31T8SPX * / U / ECO24,000 hr.24,000 hr.Kul27752350-Rapid280NOK
AF31T8 / SPX30 / U / ECOF31T8SPX * / U / ECO24,000 hr.24,000 hr.Varm27752636-Rapid241NOK
AF31T8 / SPX35 / U / ECOF31T8SPX * / U / ECO24,000 hr.24,000 hr.Nøytral27752636-Rapid268NOK
BF32T8 / SP30 / U6 / ECOF32T8 / SP * / U / 6 / ECO20,000 hr.20,000 hr.Varm2750247550 Grader FRapid197NOK
CF32T8 / SP35 / U6 / ECOF32T8 / SP * / U / 6 / ECO20,000 hr.20,000 hr.Nøytral27502475-Rapid295NOK
BF32T8 / SP41 / U6 / ECOF32T8 / SP41 / U / 6 / ECO20,000 hr.20,000 hr.Kul27502475-Rapid223NOK
BF32T8 / SPX41 / U6 / ECOF32T8 / SPX * / U / 6 / ECO20,000 hr.20,000 hr.Kul28002622-Rapid272NOK
BF32T8 / SPX35 / U6 / ECOF32T8 / SPX * / U / 6 / ECO20,000 hr.20,000 hr.Nøytral28002622-Rapid279NOK
BF32T8/SPX30/U6/2F32T8/SPX30/U/6/220,000 hr.20,000 hr.Varm2800263010 grader CInstant224NOK
BF32T8/SPX35/U6/2F32T8/SPX35/U/6/220,000 hr.20,000 hr.Nøytral2800263010 grader CInstant282NOK
BF32T8/SPX50/U6/2F32T8/SPX50/U/6/220,000 hr.20,000 hr.Veldig kult2660251010 grader CInstant224NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?