DAYTON Direktedrevne aksiale eksosventilatorer


filtre
Boligmateriale: Spunnet aluminium , Hz: 60 , Propellmateriale: Aluminum , Type: Axial Direct Drive Downblast
StilModellCFM @ 0.500-inn. SPBase høydeBase lengdeCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPPris (eks. mva)
A
39FV53
-1.75 "19 "-----15 780 NOK
A
4YC87
-1 3 / 4 "22 "-----10 514 NOK
A
39FV54
- / - / 6471.75 "22 "- / - / 511- / - / 354---16 475 NOK
A
39FV56
- / 273/15411.75 "22 "- / - / 1341- / - / 1203- / - / 902- / - / 657- / - / 44619 395 NOK
A
39FV55
- / 682/22801.75 "26 "- / - / 2045- / - / 1578- / - / 1350- / - / 1206- / - / 106221 272 NOK
A
4YC86
1891 3 / 4 "19 "-----8 342 NOK
A
4YC89
2731 3 / 4 "22 "-----15 554 NOK
A
4YC88
6721 3 / 4 "22 "538386231--10 520 NOK
A
4YC48
6821 3 / 4 "26 "-----15 536 NOK
A
4YC50
12761 3 / 4 "30 "881499---19 925 NOK
A
4YC90
16031 3 / 4 "22 "13811244984716-15 433 NOK
A
4YC52
19251 3 / 4 "34 "1313----24 844 NOK
A
4YC49
23391 3 / 4 "26 "211216861398125793416 066 NOK
A
4YC54
32791 3 / 4 "34 "2700225218911583-28 129 NOK
A
4YC51
36601 3 / 4 "30 "3357293525792327180921 371 NOK
A
6KWN7
36601.75 "30 "3357293525792327180921 775 NOK
A
4YC55
41461 3 / 4 "34 "3476313626822028-31 007 NOK
A
6KWN9
41461.75 "34 "3476313626822028-31 122 NOK
A
4YC53
50071 3 / 4 "34 "4650424635923295-27 042 NOK
A
6KWN8
50071.75 "34 "4650424635923295-27 227 NOK

Direktedrevne aksiale eksosventilatorer

Dayton-ventilatorer er produsert for forhold som krever stabilt luftavtrekk under lave til moderate statiske trykk. De består av en fullstendig opprullet ledeplate for stabilitet og enkel transport, et innløp, en galvanisert venturi og støtter. Disse avtrekksviftene er UL-705 listet og kommer med NEMA 1 koblingsbokser i motorkapslinger. Velg fra en rekke av disse ventilatorene, tilgjengelig i 19, 22, 26, 30 og 34 tommers bredder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?