DAYTON 39FV55 Eksosventilator 19 Tommer Høyde 60 Hz | AH9BNU

DAYTON 39FV55 Eksosventilator 19 Tommer Høyde 60 Hz

På lager
Vare: AH9BNU Modell: 39FV55

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 272 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDirekte drev aksial eksosventilator
Base høyde1.75 "
Base lengde26 "
Basestopp til innhylling (tommer)6-1 / 4 "
Base bredde26 "
CFM @ 0.000-inn. SP1508/1999/3024
CFM @ 0.125-inn. SP1134/1764/2881
CFM @ 0.250-inn. SP598/1418/2722
CFM @ 0.375-inn. SP- / 904/2537
CFM @ 0.500-inn. SP- / 682/2280
CFM @ 0.625-inn. SP- / - / 2045
CFM @ 0.750-inn. SP- / - / 1578
CFM @ 0.875-inn. SP- / - / 1350
CFM @ 1.000-inn. SP- / - / 1206
CFM @ 1.250-inn. SP- / - / 1062
Dimensjon A26 "
Dimensjon B35.25 "
Dimensjon C17.25 "
Dimensjon D6.25 "
Housing MaterialSpunnet aluminium
Hz60
Maks. BHP0.06/0.14/0.48
Maks. Innløpstemperatur120 Grader F
Motor HP1/2
MonteringsstedTak eller vegg
Samlet Dia.35-1 / 4 "
Total høyde19 "
Fase1
Propell Dia.16 "
PropellmaterialeAluminum
Anbefalt spjeldstørrelse (in.)19 "x 19"
KreverTakstein for ny installasjon
RPM860/1140/1725
Shaft Dia. Propellende (inn.)1 / 2 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.4.1/9.0/16.6
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.6.0/8.4/15.7
Speed ​​Control43Y140
HastighetsstyrbarJa
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.1
Skipets høyde (cm)69.34
Skipets lengde (cm)97.79
Skipets bredde (cm)97.79
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPBase høydeBase lengdeCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPPris
DAYTON 4YC48 Eksosventil 16 In | AE2LLZ 4YC486821 3 / 4 "26 "-----15 536 NOK
DAYTON 4YC49 Eksosventil 16 In | AE2LMA 4YC4923391 3 / 4 "26 "211216861398125793416 066 NOK
DAYTON 4YC50 Eksosventil 18 In | AE2LMB 4YC5012761 3 / 4 "30 "881499---19 925 NOK
DAYTON 4YC51 Eksosventil 18 In | AE2LMC 4YC5136601 3 / 4 "30 "3357293525792327180921 371 NOK
DAYTON 4YC52 Eksosventil 20 In | AE2LMD 4YC5219251 3 / 4 "34 "1313----24 844 NOK
DAYTON 4YC53 Eksosventil 20 In | AE2LME 4YC5350071 3 / 4 "34 "4650424635923295-27 042 NOK
DAYTON 4YC54 Eksosventil 24 In | AE2LMF 4YC5432791 3 / 4 "34 "2700225218911583-28 129 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 39FV55 Eksosventilator 19 Tommer Høyde 60 Hz
21 272 NOK / enhet