ANVIL Ansiktsbøssinger galvanisert


filtre
Body Material: Galvanisert stål , Klasse: 150 , Tilkoblingstype: MNPT x FNPT , Maks. Press: 300 psi @ 150 grader F WOG , Mettet damptrykk: 150 psi
StilModellRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
0319911327
1 "x 1/2"-20 grader til 150 grader F358NOK
A
0319911301
1 "x 3/4"-20 grader til 350 grader F362NOK
A
0319911681
1-1/2" x 1-1/4"-20 grader til 150 grader F612NOK
A
0319911483
1-1 / 4 "x 1"-20 grader til 150 grader F485NOK
A
0319911848
2 "x 1-1 / 2"-20 grader til 150 grader F809NOK
A
0319912044
2-1 / 2 "x 2"-20 grader til 350 grader F1 091 NOK
A
0319911160
3 / 4 "x 1 / 2"-20 grader til 150 grader F354NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?