Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0319911160 Ansiktsbøsning 3/4 x 1/2 tommer Npt galvanisert

På lager
Vare: AF8EML Modell: 0319911160Kryssreferanse: 25CG74

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
362NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnsiktsbøsning
Body MaterialGalvanisert stål
Klasse150
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse3 / 4 "x 1 / 2"
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode7307199090

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTemp. OmrådePris
ANVIL 0319911301 Ansiktsbøssing 1 x 3/4 tommer Npt galvanisert | AF8EMM 25CG75 03199113011 "x 3/4"-20 grader til 350 grader F376NOK
ANVIL 0319911327 Ansiktsbøssing 1 x 1/2 tomme Npt galvanisert | AF8EMN 25CG76 03199113271 "x 1/2"-20 grader til 150 grader F366NOK
ANVIL 0319911483 Ansiktsbøssing 1-1/4 x 1 tomme Npt galvanisert | AF8EMP 25CG77 03199114831-1 / 4 "x 1"-20 grader til 150 grader F534NOK
ANVIL 0319911681 Face Bushing 1-1/2 x 1-1/4 Inch Npt Galvanized | AF8EMQ 25CG78 03199116811-1/2" x 1-1/4"-20 grader til 150 grader F678NOK
ANVIL 0319911848 Face Bushing 2 x 1-1/2 Inch Npt Galvanized | AF8EMR 25CG79 03199118482 "x 1-1 / 2"-20 grader til 150 grader F887NOK
ANVIL 0319912044 Ansiktsbøssing 2-1/2 x 2 tommer Npt galvanisert | AF8EMT 25CG82 03199120442-1 / 2 "x 2"-20 grader til 350 grader F1 165 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0319911160 Ansiktsbøsning 3/4 x 1/2 tommer Npt galvanisert
362NOK / enhet