PARKER Hurtigkoblinger i lavt messing, brystvorter i 6100 -serien


filtre
Body Material: Messing , Tilkoblingstype: NPTF , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Forseglingsmateriale: Nitril , Trådtype: Hunn , Ventiltype: Flush
StilModellKroppsstørrelseStrømningshastighetMaks. DriftstrykkTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
6105-24
1 1 / 2 "100 Gal / min2500 psi1 1/2-11 1/2"3 220 NOK
RFQ
A
6105-20
1 1 / 4 "76 Gal / min2500 psi1 1/4-11 1/2"2 203 NOK
RFQ
A
6105-16
1"50 Gal / min3000 psi1-11 1 / 2 "933NOK
RFQ
A
6105-08
3 / 4 "12 Gal / min3000 psi1 / 2-14 "989NOK
RFQ
A
6105-12
3 / 4 "28 Gal / min3000 psi3 / 4-14 "849NOK
RFQ

Hurtigkoblinger i lavt messing, brystvorter i 6100 -serien

Parker 6100-seriens nipler er ideelle for tilkobling med 6100-seriens koblinger under trykk for hydrauliske operasjoner i olje- og gassboring, bulkvæskeoverføring og nedsenkbare pumper. Disse lavutslippskoblingene har koblingsindikatorspor for å indikere når koblingene er ferdige og ventiler er helt åpne for bruk i væskeoverføringsledninger. De har messingkonstruksjon med nitriltetning og NPTF-portender for styrke, korrosjonsmotstand og væsketette operasjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse nipler, tilgjengelig i 3/4, 1, 1-1/4 og 1-1/2 tommers koblingsstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?